カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- K&N(2)
- NACHI(不二越)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- エスコ(5)
- サンナップ(1)
- ターナー色彩(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- ナガイレーベン(1)
- ニチバン(8)
- ホリカフーズ(1)
- リスパック(1)
- 旭エンジニアリング(2)
「ml-132」の検索結果
特価

クレ5-56
呉工業(クレ)(553件のレビュー)¥559税込¥6151本(220mL)当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
接点復活スプレー
呉工業(クレ)(263件のレビュー)¥649税込¥7141本(220mL)当日出荷接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
5ー56ムコウ220ML
呉工業(クレ)¥789税込¥8681個当日出荷強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。においに配慮したい場所への使用に最適です。ゴム・プラスチックにも使用できます。5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプです。あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。用途あらゆる金属製品のメンテナンス。材質主成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤色淡黄色質量(g)250容器スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性