カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(1)
- 石崎商事(3)
- エレコム(2)
- パイン・クリエイト(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 重松製作所(1)
- タカギ(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- TOA(1)
- LEC(レック)(1)
- 紀陽除虫菊(1)
- rose(1)
- エリエール(1)
「mrc-zero」の検索結果

エレクトロニッククリーナー
呉工業(クレ)(60件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(380mL)ほか当日出荷デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
レクトラクリーン
呉工業(クレ)(8件のレビュー)¥909税込¥1,0001本(380mL)当日出荷ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。 有機則規制外商品。用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。トラスコ品番440-3479質量(g)410使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)66×200主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性