カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(1)
- 林純薬工業(3)
- NOAH(3)
- AGC(1)
- アズワン(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 信越化学工業(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東亞合成(1)
- ヤガミ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ミヤキ(1)
- ガルデン(1)
- HEXAFLUO(ヘキサ)(1)
「novec 7100」の検索結果

エレクトロニッククリーナー
呉工業(クレ)(60件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(380mL)ほか当日出荷デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性