カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 呉工業(クレ)
- モノタロウ(4)
- 日本油化工業(9)
- AZ(エーゼット)(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ターゲット(1)
- サンエスエンジニアリング(1)
- セッツ(1)
「yunisol p」の検索結果

ラストリムーバー
呉工業(クレ)(84件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から翌々日出荷用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。特性強力使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
サビ取りクリーナー
呉工業(クレ)(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(150g)ほか当日出荷から3日以内出荷金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り特性強力質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄