カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コロナ電業
  • i-PRO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • サンワサプライ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-nx100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AHD200万画素屋外用カメラ コロナ電業

    AHD200万画素屋外用カメラ

    コロナ電業
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素使用場所屋外防水性IP66相当映像出力AHD2.0
防犯カメラカテゴリ