カテゴリ

  • 作業服(5)
絞り込み
ブランド
  • 日本製紙クレシア
  • モノタロウ(3)
  • アゼアス(17)
  • 原田産業(15)
  • Lakeland(10)
  • 日光物産(NIKKO)(8)
  • Derekduck Industries Corp(7)
  • コーコス信岡(6)
  • TORAY(東レ)(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 旭・デュポン(5)
  • 重松製作所(4)
  • アンセル(4)
  • アイテックス(4)
  • 村上被服(3)
  • エスコ(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • シモン(2)
  • ハネウェル(2)
  • セーフラン安全用品(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis t8115」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト 日本製紙クレシア

    プロテクガードハードワークブーツカバーホワイト

    日本製紙クレシア
    2,298税込2,528
    1パック(10足)
    当日出荷
    液体バリア性能に優れた※FS製法です。※フィルム+スパンボンドの2層構造。帯電防止加工です。通気性フィルムを採用しています。JIS T 8115タイプPB(6)適合品です。
    用途石油化学プラントや一般工場内の清掃、メンテナンスに。塗装、アスベスト除去作業※に。※アスベスト除去作業時はブーツカバーと保護服の接合部分を養生テープ等で密閉してください。畜産関連作業に。廃棄物の取り扱時に。トラスコ品番431-8555材質ポリプロピレン+通気性ポリエチレンフィルムホワイト適合サイズ(cm)靴:フリー
  • クリーンガード CX ツナギ服 日本製紙クレシア

    クリーンガード CX ツナギ服

    日本製紙クレシア(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷
    工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
    用途粉体防護に仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布規格JIS規格製法SMS製法構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ 日本製紙クレシア

    クリーンガードA40 ツナギ服 XLサイズ

    日本製紙クレシア
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    液体からの防護に最適!。高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
    用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布、通気性ポリエチレンフィルムサイズXLJIS規格JIS L 1092、JIS T 8115、JIS L 1099保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル6「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 1149-1
  • プロテクガード ハードワークウェア 日本製紙クレシア

    プロテクガード ハードワークウェア

    日本製紙クレシア
    979税込1,077
    1着ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。
    用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築などホワイト耐水圧(mm)1850
  • プロテクガード ハードウェアSP 日本製紙クレシア

    プロテクガード ハードウェアSP

    日本製紙クレシア
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。 液体バリア性(耐水圧1.850mm) 粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア) 高い耐水性 通気性フィルム 帯電防止加工 フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
    用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープウエスト(cm)約68機能耐水性、通気性裾幅(cm)約11袖口幅(cm)約9