物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (499) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,522) メカニカル部品/機構部品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (9) 農業資材・園芸用品 (50) 医療・介護用品 (10) その他 (1) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: グリーンハウスすべて解除
HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 当日出荷
1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
その他 【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄 質量(g) 約80 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×61×20 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2 最大解像度 3840×2160(30Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数 3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応 HDCP1.4準拠
ノートパソコンスタンド グリーンハウス (1件のレビュー) 欠品中
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg) 約0.75 材質(本体) アルミニウム 耐荷重(kg) ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで 範囲(mm) 最大稼働時:W265×D210×H310 角度調整範囲 ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60 保証期間 1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×235×50 適合サイズ(inch) 16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス 当日出荷
1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他 【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄 質量(g) 約110 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×62×22 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース 入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4 最大解像度 3840×2160(30Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数 3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応 HDCP1.4準拠
テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック グリーンハウス 当日出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg) 40 対応インチサイズ 31.5~70型
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード グリーンハウス 当日出荷
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード持ち運びに便利なハードケース付
付属品 INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g) 約2 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(最大) 使用湿度範囲 0%~93%(結露なきこと) 保証期間 3年間 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS4
Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格 カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状 RJ45 ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
骨伝導ワイヤレスイヤホン グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめますノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様 マイク:無指向性 付属品 専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約22 出力 【ヘッドホン】Max1 W×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) イヤホン:122×96×43 インピーダンス 8.0 Ω±10% バッテリー リチウムポリマー電池 160mAh 充電時間 約2時間 保証期間 6ヶ月間 動作範囲 約10m 周波数(GHz) 【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz) 防水保護等級 IP55 Bluetooth V5.3、Class2 USBタイプ Type-C 再生時間(時間) 約6 対応コーデック SBC/AAC ノイズキャンセリング ENC
液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式 グリーンハウス 当日出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容 ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書 質量(kg) 約3.6 タイプ スタンド 耐荷重(kg) ~7.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×220×482 適合サイズ 32インチまで 保証期間 1年間 液晶モニター 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 設置条件 奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。 対応VESA規格 (FPMPMI)75mm/100mm 可動範囲(°) チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
LEDリングライト グリーンハウス (2件のレビュー) 当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
マグネット式ケーブルガイド グリーンハウス 翌々日出荷
ケーブルをまとめて机周りをきれいに見せるケーブルガイド。取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定できる。
液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面 グリーンハウス 当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品 ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 寸法(mm) 114×516×1000 質量(kg) 約3.7 タイプ デスク取付 取付方式 C型クランプ 耐荷重(kg) 8 保証期間 3年間 取付可能寸法(mm) 【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上 液晶モニター 1 対応インチサイズ 17~32 RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 可動範囲(°) チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
SDHCメモリーカード グリーンハウス 当日出荷 から 5日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g) 約2 使用温度範囲(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間 3 年間 使用環境湿度(%) 0~93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース グリーンハウス 当日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス 当日出荷 から 15日以内出荷
カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格 カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
17型スクエア液晶モニター グリーンハウス 当日出荷
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色 ブラック パネル 17型TNパネル(ノングレア) 最大解像度 1280 × 1024 (SXGA) 最大表示色 1677万色(フルカラー) 視野角 上下160° 左右170° 輝度 250cd/m2 応答速度 20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG)) 入力端子 【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 入出力端子 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 スピーカー ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 消費電力(W) 最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準) 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約370× 203 × 397(スタンドあり) 質量(kg) 約2.5(スタンドあり) 保証期間 5年間 付属品 専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書 グリーン購入法 適合
有線式静音マウス グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。分解能1200dpi対応機種。USBインターフェース2.0以降搭載のWindowsマシン、AppleMacシリーズ。
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス 当日出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様 トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g) 2 電源電圧(V) 2.7~3.6 機能 ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA) 15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュ SLC 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 25~95(結露なきこと) 強度 曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec) 最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1000G/0.5ms 耐振動(Hz) 15G/50~2000
液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面 グリーンハウス 当日出荷
ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式 クランプ式 設置形態 2台 タイプ デスク取付タイプ 対応インチサイズ 17~32 総耐荷重(kg) 16(各8まで) アームの可動方向 水平
データ用CD-R スピンドル グリーンハウス 当日出荷
データを記録できるCD-Rメディア
容量700MB
1~52倍速に対応
インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)
速度 1~52倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ レーベル面色 ホワイト タイプ データ用 種類 CD-R 記憶容量(MB) 700 印面サイズ(Φmm) 外形117、内径23 グリーン購入法 適合 ケース スピンドルケース
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス 当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g) 約65 規格 【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1 消費電力 最大12W 保証期間 1年間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約113×43×15 ケーブル長(mm) 約175(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA ポート (LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T 対応解像度 最大3840×2160 (30Hz) 映像出力 (ポート)HDMI Type-A 19pin(メス) 入力コネクタ USB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery 入力ポート (電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 6日以内出荷
Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTagiPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
材質(本体) ABS 本体質量(g) 約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合) 対応OS iOS16以降、iPadOS 16以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×29×8.6 電池 CR2032 保証期間 6ヶ月間 防塵防水性能 IPX4 動作時間 1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 送信周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth Ver.5.4(BLE) 対応アプリケーション 探す(Apple純正) 音量(dB) 65 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) -10~45 NFC 非搭載 無線距離(m) ~10
MP3プレーヤー グリーンハウス 7日以内出荷
音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
仕様 対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV 付属品 専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約30 電源(V) DC 5 (USB給電) 接続方式 Bluetooth規格:Ver 4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×10×87 バッテリー リチウムイオンバッテリ メモリー容量 内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ 1.8型液晶パネル バッテリー容量(Ah) 300 保証期間 1年間 外部メモリー microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間) (バッテリ)約2.5 接続端子 ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1 画素数 ディスプレイ:128×160ピクセル 録音時間(時間) 【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音) 再生時間(時間) (バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
クランプ式ケーブルトレイ グリーンハウス 翌々日出荷
机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
静音ワイヤレスマウス グリーンハウス 当日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi/1200dpi/1600dpiの3段階に簡単切り替え。本体に収納可能な小型レシーバーを採用。電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載。スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能。
HDMIケーブル グリーンハウス 当日出荷
イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル
4K2Kの高解像度をサポート。
3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。
外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用
信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
色 ブラック コネクタ形状 HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス 適合機器 HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど 機能 HEC対応 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド 対応解像度 4K2K(4096×2160)30p HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
テレビ用天吊り金具32~70インチ用 グリーンハウス 7日以内出荷
32~70インチに対応した天井から吊り下げることができる金具。天井からの距離は707~1577mmの範囲で細かく設定可能。
液晶モニターアーム スリムクランプ式 1画面 グリーンハウス 10日以内出荷 から 13日以内出荷
机の上から締められるすっきりC型クランプを採用、ガススプリング式液晶ディスプレイ用アーム。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。
取付方式 Cクランプ式/グロメット式 液晶モニター 1台
USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式USB Power Delivery対応で給電可能Nintendo Switchの充電に対応USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様 USB Power Delivery対応 色 ブラック 定格電圧(V) 20 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0対応 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送
据え置き型DVDプレーヤー グリーンハウス 4日以内出荷
横幅22.5cmのコンパクトデザイン、シンプルで手軽なDVDプレーヤー。見やすい前面ディスプレイ搭載、わかりやすい日本語表記リモコンが付属。
付属品 専用リモコン、リモコン用単4形アルカリ乾電池(テスト用)2本、コンポジットケーブル(約110cm)、取扱説明書、保証書 質量(g) 725 消費電力(W) 最大11 電源 入力:AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×195×50 端子 USBポート×1、コンポジット(赤/白/黄)出力端子×1 ディスクタイプ DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA /データDVD / データCD 動作温度範囲(℃) 5~35
ワイヤレスヘッドホン グリーンハウス 7日以内出荷
手頃な価格ながら高機能を備えたワイヤレスヘッドホンです。AACコーデック対応で高音質・低遅延を実現し、ゲームモードも搭載。最大30時間の連続再生が可能なバッテリーと、マイク内蔵によるハンズフリー通話機能も魅力です。有線・無線両対応で、40mmドライバーユニットによる迫力あるサウンドを楽しめます。低反発クッション素材で快適な装着感を提供し、折りたたみ式で持ち運びにも便利。マルチポイント接続で2台同時接続も可能です。
付属品 専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約179 電源(V) DC 5(USB給電) 出力 class2 接続方式 Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×76.7×190 保証期間 6ヶ月間 動作範囲 10m 充電時間(時間) 約3.5 駆動方式 ダイナミック方式 再生周波数(Hz) 20~20000 バッテリー容量(mAh) リチウムポリマー電池300 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 周波数帯域(GHz) 2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間) 約30(音楽再生) 対応コーデック SBC/AAC 対応プロファイル Bluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス 7日以内出荷
耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
付属品 専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) (イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37 電源(V) DC 5 (USB給電) 出力 class2 接続方式 Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36 保証期間 6ヶ月間 動作範囲 10m 入力端子 (専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間) 専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5 バッテリー容量(mAh) (イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 インピーダンス(Ω) 16 防水性 IPX4 ドライバーユニット(Φmm) 13 周波数帯域(GHz) 2.4(2402MHz~2480MHz) 再生時間(時間) イヤホン: 6(音楽再生) 対応コーデック SBC/AAC 対応プロファイル Bluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
フードスモーカー(燻製器) グリーンハウス 7日以内出荷
家庭やアウトドアで手軽に燻製料理が楽しめるコンパクトな燻製器です。乾電池(単3×2本)駆動で電源不要、持ち運びも簡単なのでキャンプやパーティーにも最適。わずか3~10分で燻製が完成する簡易冷燻方式を採用し、食材に熱を加えず風味だけをプラスできます。さくら・ヒッコリー・アップルの純国産スモークチップ3種と専用レシピが付属しており、初心者でもすぐに燻製を始められます。チップポケットは取り外し可能でお手入れも簡単。スタンドタイプでテーブル上でも場所を取らず、少量のチップで経済的に使えるのも魅力です。
付属品 燻煙チューブ(約25cm)、クリーニングブラシ、スモークチップ3種(サクラ、リンゴ、ヒッコリー(オニグルミ))、レシピ、取扱説明書、保証書 外形寸法(mm) 約Φ68×H166 電源(V) DC3.0(単3形アルカリ乾電池×2)※付属しておりません。 消費電力(W) 0.6 連続使用時間(時間) 約3 保証期間 6ヶ月間
2画面用ディスプレイアームスリムクランプ式 グリーンハウス 4日以内出荷
下部への飛び出しが少なく取り付けが簡単なスリムクランプ式アーム。
タイプ デスク取り付け式 取付方式 C型クランプ式 耐荷重(kg) 8 適合モニターサイズ 32インチまで 設置形態 2台用 アームの可動方向 水平
液晶モニターアーム ガススプリング グリーンハウス 6日以内出荷 から 11日以内出荷
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応画面の前後移動ができる4軸タイプポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用モニターの取り付けが簡単なセパレート式縦位置での使用も可能ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き安心の3年間保証鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品 モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書 寸法(mm) W132×D556×H555 質量(kg) 約3.7 耐荷重(kg) 2~20※2未満のモニターは使用できません。 天板寸法(mm) 取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。 保証期間 3年間 対応インチサイズ 17~49まで RoHS指令(10物質対応) 対応 対応VESA規格 VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 可動範囲(°) チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
3WAY クランプ式モニタースタンド グリーンハウス 6日以内出荷 から 7日以内出荷
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品 取扱説明書/保証書 材質 天板:パーティクルボード、フレーム:スチール 質量(kg) 3.0 間口(mm) 550 耐荷重(kg) 内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×250×236※クランプ部ハンドル含む 保証期間 3年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブルLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様 USB Power Delivery対応 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電/データ転送