安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (252) オフィス家具/照明/清掃用品 (14) メカニカル部品/機構部品 (1) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,876) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (9) 農業資材・園芸用品 (48) その他 (1) ブランド: 三菱ふそうブランド: グリーンハウスすべて解除
HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウス 当日出荷
1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
その他 【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄 質量(g) 約80 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×61×20 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2 最大解像度 3840×2160(30Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数 3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応 HDCP1.4準拠
HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4) グリーンハウス 当日出荷
1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他 【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品 USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄 質量(g) 約110 備考 【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧 DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×62×22 適合機器 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応 HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース 入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4 最大解像度 3840×2160(30Hz) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数 3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応 HDCP1.4準拠
ノートパソコンスタンド グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg) 約0.75 材質(本体) アルミニウム 耐荷重(kg) ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで 範囲(mm) 最大稼働時:W265×D210×H310 角度調整範囲 ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60 保証期間 1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×235×50 適合サイズ(inch) 16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック グリーンハウス 当日出荷
テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg) 40 対応インチサイズ 31.5~70型
Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格 カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状 RJ45 ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品 グリーンハウス 6日以内出荷
Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTagiPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに
材質(本体) ABS 本体質量(g) 約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合) 対応OS iOS16以降、iPadOS 16以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29×29×8.6 電池 CR2032 保証期間 6ヶ月間 防塵防水性能 IPX4 動作時間 1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 送信周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth Ver.5.4(BLE) 対応アプリケーション 探す(Apple純正) 音量(dB) 65 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) -10~45 NFC 非搭載 無線距離(m) ~10
骨伝導ワイヤレスイヤホン グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめますノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様 マイク:無指向性 付属品 専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約22 出力 【ヘッドホン】Max1 W×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) イヤホン:122×96×43 インピーダンス 8.0 Ω±10% バッテリー リチウムポリマー電池 160mAh 充電時間 約2時間 保証期間 6ヶ月間 動作範囲 約10m 周波数(GHz) 【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz) 防水保護等級 IP55 Bluetooth V5.3、Class2 USBタイプ Type-C 再生時間(時間) 約6 対応コーデック SBC/AAC ノイズキャンセリング ENC
無線マウス 2.4GHz 光学式 ブラック グリーンハウス 当日出荷
2.4GHzのワイヤレスマウス
DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え
本体に収納可能な小型レシーバーを採用
電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載
スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能
仕様 ●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X 10.4以降●本体カラー:ブラック●備考:保証期間1年間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220224●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):105mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4221-47
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード グリーンハウス 当日出荷
SDスピードクラス「Class4」対応SDカード持ち運びに便利なハードケース付
付属品 INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g) 約2 規格 SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.0×32.0×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(最大) 使用湿度範囲 0%~93%(結露なきこと) 保証期間 3年間 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10 RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス CLASS4
液晶ディスプレイアーム 1アーム スタンド式 グリーンハウス 当日出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
付属品 ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書 セット内容 ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書 質量(kg) 約3.6 タイプ スタンド 耐荷重(kg) ~7.0 保証期間 1年間 VESAマウント(mm) 100/75 液晶モニター 1 対応インチサイズ 32インチまで RoHS指令(10物質対応) 対応 設置条件 アームを設置するには、奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。 対応VESA規格 (FPMPMI)75mm/100mm
マグネット式ケーブルガイド グリーンハウス 翌々日出荷
ケーブルをまとめて机周りをきれいに見せるケーブルガイド。取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定できる。
LEDリングライト グリーンハウス (2件のレビュー) 当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面 グリーンハウス 当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品 ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 質量(kg) 約3.7 タイプ デスク取付 取付方式 C型クランプ 耐荷重(kg) 8 天板寸法(mm) クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×516×1000 保証期間 3年間 取付可能寸法(mm) 【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上 VESAマウント(mm) 75/100 液晶モニター 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 水平垂直 可動範囲(°) チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス 当日出荷 から 15日以内出荷
カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
規格 カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル より線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
17型スクエア液晶モニター グリーンハウス 欠品中
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色 ブラック パネル 17型TNパネル(ノングレア) 最大解像度 1280 × 1024 (SXGA) 最大表示色 1677万色(フルカラー) 視野角 上下160° 左右170° 輝度 250cd/m2 応答速度 20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG)) 入力端子 【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応) 入出力端子 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1 スピーカー ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 消費電力(W) 最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準) 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約370× 203 × 397(スタンドあり) 質量(kg) 約2.5(スタンドあり) 保証期間 5年間 付属品 専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書 グリーン購入法 適合
クランプ式ケーブルトレイ グリーンハウス 当日出荷
机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
液晶ディスプレイアーム クランプ式 縦並び2画面 グリーンハウス 当日出荷
ディスプレイ1画面分の横幅で、2画面を設置できる。高さ805mmのロングポール。アーム長404mmの4軸アーム。マルチディスプレイに最適な水平可動アーム。縦位置での使用も可能。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定。ケーブルをポール内部を通してスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式 クランプ式 設置形態 2台 付属品 ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各8個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×8個、取扱説明書/保証書 質量(kg) 約5.0 タイプ デスク取り付けタイプ 耐荷重(kg) 1モニター:8 天板寸法(mm) クランプにて取り付ける場合厚さ:10~80奥行:110以上幅:100以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×516×1000 保証期間 3年間 VESAマウント(mm) 100/75 軸数 4 対応インチサイズ 17~32 RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 16 アームの可動方向 水平 可動範囲(°) チルト 上35: 下35パン 左90: 右90回転 左180: 右180
USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式USB Power Delivery対応で給電可能Nintendo Switchの充電に対応USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様 USB Power Delivery対応 色 ブラック 定格電圧(V) 20 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0対応 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス 当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g) 約65 規格 【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1 消費電力 最大12W 保証期間 1年間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約113×43×15 ケーブル長(mm) 約175(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA ポート (LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T 対応解像度 最大3840×2160 (30Hz) 映像出力 (ポート)HDMI Type-A 19pin(メス) 入力コネクタ USB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery 入力ポート (電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス 当日出荷
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様 トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g) 2 電源電圧(V) 2.7~3.6 機能 ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA) 15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュ SLC 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 25~95(結露なきこと) 強度 曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec) 最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐衝撃 1000G/0.5ms 耐振動(Hz) 15G/50~2000
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース グリーンハウス 当日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
静音ワイヤレスマウス グリーンハウス 当日出荷
クリック音が気にならない静音ボタン採用。DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi/1200dpi/1600dpiの3段階に簡単切り替え。本体に収納可能な小型レシーバーを採用。電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載。スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能。
MP3プレーヤー グリーンハウス 7日以内出荷
音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
仕様 対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV 付属品 専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約30 電源(V) DC 5 (USB給電) 接続方式 Bluetooth規格:Ver 4.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×10×87 バッテリー リチウムイオンバッテリ メモリー容量 内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。 ディスプレイ 1.8型液晶パネル バッテリー容量(Ah) 300 保証期間 1年間 外部メモリー microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間) (バッテリ)約2.5 接続端子 ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1 画素数 ディスプレイ:128×160ピクセル 録音時間(時間) 【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音) 再生時間(時間) (バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
テレビ用天吊り金具32~70インチ用 グリーンハウス 7日以内出荷
32~70インチに対応した天井から吊り下げることができる金具。天井からの距離は707~1577mmの範囲で細かく設定可能。
SDHCメモリーカード グリーンハウス 当日出荷 から 5日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g) 約2 使用温度範囲(℃) 0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24×32×2.1 電源電圧(V) 2.7~3.6 消費電流(mA) 400(UHS-Iモード時 最大) 保証期間 3 年間 使用環境湿度(%) 0~93(結露なきこと) 転送速度(MB/sec) 「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
ディスプレイ台 クランプ式 グリーンハウス 6日以内出荷 から 7日以内出荷
キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド
「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。
デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。
机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。
2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い
耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応
260×650mmの広々天板
組み立て要らずで簡単設置
付属品 ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄、Particle Board、ABS、PP 質量(kg) 3 間口(mm) 650 耐荷重(kg) 20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 650×175.5×260 保証期間 1年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32 コンセント なし 引出し なし
データ用CD-R スピンドル グリーンハウス 当日出荷
データを記録できるCD-Rメディア
容量700MB
1~52倍速に対応
インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)
速度 1~52倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ レーベル面色 ホワイト タイプ データ用 種類 CD-R 記憶容量(MB) 700 印面サイズ(Φmm) 外形117、内径23 グリーン購入法 適合 ケース スピンドルケース
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブルLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様 USB Power Delivery対応 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電/データ転送