カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- サンワサプライ(21)
- StarTech.com(15)
- NGK(日本特殊陶業)(5)
- 住まいスタイル(4)
- エアージェイ(2)
- チャンピオン(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- TORCH(1)
- スバル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- j5 create(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MCO(1)
- GB[制御機器](1)
- EZCast(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「DCPR」の検索結果

USB Type C to HDMIミラーリングケーブル
グリーンハウス¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)付属品保証書色ブラックコネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス保証期間1年間動作温度(℃)‐5~65動作湿度(%)10~88(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)変換タイプオス-オス
USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル
グリーンハウス¥2,798~税込¥3,078~1本6日以内出荷充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。最大出力(W)【給電】60コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス最大入力(W)【給電】75動作温度(℃)0~40端子【給電用】USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz)HDR対応〇