カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(61)
    • ケーブル(4)
    • USBハブ(5)
    • USB-Aメモリ(7)
  • 家電(37)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
  • 1GB(2)
  • 2GB(2)
  • 4GB(1)
  • 8GB(2)
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 128MB(2)
  • 256GB(1)
  • 256MB(2)
  • 512MB(2)
インターフェイス
  • USB2.0(4)
  • USB3.0(1)
  • USB3.1(1)
  • USB3.2(1)
キャップタイプ
  • キャップ式(2)
  • スライド式(1)
色
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(21)
  • エレコム(864)
  • キオクシア(KIOXIA)(17)
  • Gigastone(22)
  • TRANSCEND(トランセンド)(28)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(209)
  • ADATA(4)
  • ARCHISS(3)
  • Anker(アンカー)(129)
  • BUFFALO(バッファロー)(393)
  • MICROCHIP(199)
  • RS PRO(232)
  • StarTech.com(564)
  • オーム電機(296)
  • カシムラ(194)
  • サンエス(1,357)
  • サンワサプライ(588)
  • サンワダイレクト(318)
  • メディアカバーマーケット(2,592)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 3.0」の検索結果

104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダ グリーンハウス

    SDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダ

    グリーンハウス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続 USBメモリーの様なコンパクトデザイン 高速転送USB3.0、UHS-I 対応 一緒に持ち運べるストラップホール付き
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-38
  • 3ポート USB2.0 回転コネクタHUB グリーンハウス

    3ポート USB2.0 回転コネクタHUB

    グリーンハウス
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンに直挿しできるコンパクト 3ポートUSBハブケーブル不要でノートパソコンにそのまま直挿しできるコンパクトな3ポートUSBハブです。 作業スペースが限られたテレワークにもおすすめです。 回転させてピッタリフィット、180°回る回転コネクタ搭載180°回転する回転コネクタを採用、他の端子との干渉を防ぎ、使いやすい角度に調整することができます。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
    ポート数3電源供給方式バスパワー
  • USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ グリーンハウス

    USBメモリー ピコドライブ DX3 GH-UF3DXシリーズ

    グリーンハウス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。
    質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0消費電流(mA)400(動作時最大)動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
  • USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。USB Power Delivery対応で給電可能。Nintendo Switchの充電に対応。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    仕様USB Power Delivery対応色ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
  • 3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス

    3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション

    グリーンハウス
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
    質量(g)約45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)最大消費電力(W)5ケーブル長(mm)約185供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
  • USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A) グリーンハウス

    USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A)

    グリーンハウス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
    材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
  • USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1 グリーンハウス

    USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1

    グリーンハウス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
    色ブラックポート数2
  • USBメモリー(工業用) グリーンハウス

    USBメモリー(工業用)

    グリーンハウス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
    仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理色ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
  • USBメモリー 工業用 グリーンハウス

    USBメモリー 工業用

    グリーンハウス
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
    仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応色ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリー ピコドライブSnap グリーンハウス

    USBメモリー ピコドライブSnap

    グリーンハウス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ不要、スライド式コネクタ採用! 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。 ストラップホール付き。
    質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時)消費電流(mA)160以下(動作時最大)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時)動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
  • USBメモリー ピコドライブN グリーンハウス

    USBメモリー ピコドライブN

    グリーンハウス
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。 「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
    質量(g)7.5対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1消費電流(mA)160以下(動作時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
  • USB3.0メモリー ピコドライブL3 グリーンハウス

    USB3.0メモリー ピコドライブL3

    グリーンハウス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 紛失による情報漏えいからデータを守る、パスワードロック機能搭載 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 ストラップホール付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス

    USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート

    グリーンハウス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
    質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
  • USB Type C to HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス

    USB Type C to HDMIミラーリングケーブル

    グリーンハウス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
    付属品保証書色ブラックコネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス保証期間1年間動作温度(℃)‐5~65動作湿度(%)10~88(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)変換タイプオス-オス
  • USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウス
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル

    グリーンハウス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
    仕様USB Power Delivery対応コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
  • Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト グリーンハウス

    Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト

    グリーンハウス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
    色ホワイト各種認証MFi認証適合用途充電用
  • Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト グリーンハウス

    Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト

    グリーンハウス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
    色ホワイトケーブル長(cm)200各種認証MFi認証適合用途充電用
  • USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス

    USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ

    グリーンハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
    最大解像度4K対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)付属品取扱説明書/保証書仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重材質アルミニウム合金+ABS質量(g)約56外形寸法(mm)W56×D65×H12.5消費電力(W)5適合規格HDCP 2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×12.5保証期間1年間入力端子USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)約120出力端子HDMI (メス)×2電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応接続台数2
  • USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W

    グリーンハウス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
    用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書適合PSE材質(本体)PC質量(g)約127出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V-240V 50-60Hz適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2
  • USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス
    ブラック
    ホワイト

    USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
    仕様USB Power Delivery対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0適合用途充電/データ転送
  • USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス

    USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ

    グリーンハウス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
    付属品取扱説明書/保証書仕様ケーブルシールド:3重質量(g)約78外形寸法(mm)W50×D100×H13.5消費電力(W)5入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)約110出力端子HDMI (メス)×2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
  • USB-AC充電器 2ポート 65W グリーンハウス

    USB-AC充電器 2ポート 65W

    グリーンハウス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
    質量(g)約127ポート数2出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)入力AC100V - 240V ~ 50-60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54保証期間6ヶ月間動作温湿度範囲0~25℃/10~90%(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル グリーンハウス

    Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
  • AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W グリーンハウス

    AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W

    グリーンハウス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
    付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約130対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降対応HDCP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A MaxRoHS指令(10物質対応)対応対応機械ゲーム機:Nintendo Switch動作温度範囲(℃)0~30HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz)USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
  • USB3.2 Gen1 ドッキングステーション 3in1 シルバー グリーンハウス

    USB3.2 Gen1 ドッキングステーション 3in1 シルバー

    グリーンハウス
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。
    色シルバー
  • HDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1 グリーンハウス

    HDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1

    グリーンハウス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    3台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる便利な切替器です。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。USB給電タイプで設置も簡単。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性もばっちりです。
    付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書その他【映像帯域】14.4Gbps/600MHz材質ABS質量(g)約45備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:HDMIタイプA端子×3 / 出力:HDMIタイプA端子×1最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
  • USB3.2 Gen1 ドッキングステーション 3in1 ブラック グリーンハウス

    USB3.2 Gen1 ドッキングステーション 3in1 ブラック

    グリーンハウス
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。
    色ブラック
  • USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 64GB グリーンハウス

    USBフラッシュメモリ 「ピコドライブN」 64GB

    グリーンハウス
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載・・「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品・ノベルティ、記念品に最適!
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4222-24
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
    付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー。充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー。単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生。16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
    付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
  • USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス

    USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル

    グリーンハウス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    6日以内出荷
    充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。
    最大出力(W)【給電】60コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス最大入力(W)【給電】75動作温度(℃)0~40端子【給電用】USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz)HDR対応〇
  • 乾電池式モバイル充電器 単3形6本 グリーンハウス

    乾電池式モバイル充電器 単3形6本

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
    付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。色ホワイト本体質量(g)約65(乾電池を含まず)コネクタ形状本体:USB Type-Aポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120最大出力5V/1.5A使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本保証期間6ヶ月間保護機能過電流保護、短絡保護動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~35
  • USB3.1 Gen1対応 4ポートUSBハブ ブラック グリーンハウス

    USB3.1 Gen1対応 4ポートUSBハブ ブラック

    グリーンハウス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    USB3.1 Gen1(5Gbps)高速転送対応4ポートUSBハブUSB2.0の約10倍の高速転送(理論値)を実現したUSB3.1 Gen1(5Gbps)に対応したUSBハブです。 4辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4辺にUSBポートを配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
    色ブラックポート数4電源供給方式バスパワー
  • USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウス

    USB充電式MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
    付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
  • USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    ¥759~税込¥835~
    1本
    8日以内出荷
    USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。最大15W(5V/3A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    色ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
  • USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    8日以内出荷
    USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル。USB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能。USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
    仕様USB Power Delivery対応色ブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)取得規格USB-IFRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
  • Lightning/Type-C/MicroB-USBケーブル 15cm シルバー グリーンハウス

    Lightning/Type-C/MicroB-USBケーブル 15cm シルバー

    グリーンハウス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル 安心のApple正規ライセンス取得製品 断線しにくいナイロンケーブル USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能 iPhone/スマートフォンの急速充電が可能 2重シールドケーブル 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。色シルバーシールド2重シールドアズワン品番68-4219-84
  • Lightning/Type-C/MicroB-USBケーブル 200cm シルバー グリーンハウス

    Lightning/Type-C/MicroB-USBケーブル 200cm シルバー

    グリーンハウス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル 安心のApple正規ライセンス取得製品 断線しにくいナイロンケーブル USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能 iPhone/スマートフォンの急速充電が可能 2重シールドケーブル 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。色シルバーシールド2重シールドアズワン品番68-4219-85
  • 23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ グリーンハウス

    23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ

    グリーンハウス
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    USB Type-C 1本で映像入力と最大65W給電が同時に行える利便性の高い23.8型フルHD液晶ディスプレイ。ノートPCユーザーの作業効率を大幅に向上させる点が最大の魅力です。電源アダプタを持ち歩く必要がなく、モバイルワークやテレワーク環境をスッキリ構築したい人に最適です。100Hzの高速リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや動画、カジュアルゲームでも滑らかな映像を楽しむことができます。ADSパネルによる上下左右178°の広視野角は色変化が少なく、資料作成・映像視聴・マルチウィンドウ作業において快適な視認性を提供します。また、ブルーライトカット・フリッカーフリー表示など、目に優しい設計を採用し、長時間のデスクワークにも向いています。ステレオスピーカー内蔵やVESAマウント対応により、外部周辺機器を追加せずとも十分な作業環境を構築可能。USB-CノートPCを使うビジネスユーザー、在宅勤務者、大学生など、デスク周りをシンプルにしたい人や動画・資料作成が多い人に特におすすめの1台です。
    寸法(mm)【盗難防止ホール】3×7対応質量(g)約3.6(スタンドあり)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大115(省電力モード時:0.5以下)、通常使用時(オンモード):10.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×197×409(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)輝度250cd/m2(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)応答速度GTG:20ms入力端子【映像】HDMI端子×1(HDCP対応)、USB Type-C端子×1(HDCP対応)視野角(左右:上下)【標準】178°/178°VESAマウント(mm)【インターフェース】100(0.7ピッチ) M4.0、 L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラック傾斜角度(°)上:23 / 下:5USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB3.2 Gen1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Type-A×2:USB3.2 Gen1(各ポート最大5V/0.9A)、電源供給方式:セルフパワー ※ディスプレイ電源より供給グリーン購入法適合アスペクト比4:3、16:9入出力端子【音声】入力:非搭載、出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS
  • USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル グリーンハウス

    USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル

    グリーンハウス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    8日以内出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
    仕様USB Power Delivery対応色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証USBタイプUSB2.0ケーブル種類ナイロンメッシュケーブル適合用途充電/データ転送
usb 延長特集
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
"USB 3.0" グリーンハウス 【通販モノタロウ】