カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(1)
- Shokz(7)
- コクヨ(3)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- リヒトラブ(1)
- サンワダイレクト(1)
- HIDISC(1)
- ambie(1)
「aeropex as800」の検索結果
特価

骨伝導ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書仕様マイク:無指向性質量(g)約22出力【ヘッドホン】Max1 W×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43インピーダンス8.0 Ω±10%バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh充電時間約2時間保証期間6ヶ月間動作範囲約10m周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IP55BluetoothV5.3、Class2USBタイプType-C再生時間(時間)約6対応コーデックSBC/AACノイズキャンセリングENC