カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- USB充電/データ転送ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(2)
- Apple(3)
- エレコム(94)
- サンワサプライ(350)
- JTT(3)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- エアージェイ(48)
- ラスタバナナ(6)
- BELKIN(ベルキン)(33)
- メディアカバーマーケット(812)
- StarTech.com(125)
- TORRAS(73)
- トリニティ(71)
- ラムマウント(65)
- ナカバヤシ(63)
- OWLTECH(オウルテック)(52)
- LEPLUS NEXT(43)
- AHS(40)
- MOTTERU(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「apple」の検索結果

紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル
グリーンハウス¥1,798税込¥1,9781本当日出荷Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。 ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。 ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。コネクタ形状USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス)対応機種iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480取得規格MFi認証USBタイプUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート
DIGLホワイト
グリーンハウス¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
DIGL3個入りホワイロ
グリーンハウス¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
DIGLブラック
グリーンハウス¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷iPhone、iPadの「探す」アプリに対応・iPhone、iPadの標準アプリを利用してスマートタグの現在位置を特定。タグの現在位置をマップや音で探せる。タグから離れたらスマートフォンへ通知する置き忘れ防止器機能。オリジナルアプリでAndroidにも対応。ペアリングしたスマートフォンのBluetooth接続範囲に限られます。Apple Find My対応。安心の防水設計(IP66)。電池を交換で繰り返し利用。月額料金不要。ストラップ、ストラップホール付き。多彩な専用アクセサリ(別売)(タグケース、貼り付けケース、首輪/ハーネスケース、反射板ケース、サドル用ケース)。
USBメモリー ピコドライブSnap
グリーンハウス¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷キャップ不要、スライド式コネクタ採用! 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。 ストラップホール付き。質量(g)10キャップタイプスライド式対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時)消費電流(mA)160以下(動作時最大)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時)動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
USBメモリー ピコドライブN
グリーンハウス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。 「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。質量(g)7.5対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降)対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1消費電流(mA)160以下(動作時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1