カテゴリ

  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • DHC(健康食品)(43)
  • ネグロス電工(42)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • TRANSCEND(トランセンド)(20)
  • エレコム(19)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SanDisk(サンディスク)(11)
  • (11)
  • オーム電機(9)
  • TP-LINK(9)
  • Gigastone(8)
  • StarTech.com(8)
  • Team(チーム)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 篠原電機(6)
  • マルエヌ(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ナカバヤシ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (工業用)インダストリアルSDHCカード SLC グリーンハウス

    (工業用)インダストリアルSDHCカード SLC

    グリーンハウス
    73,980税込81,378
    1枚
    当日出荷
    幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
    仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
  • microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB グリーンハウス

    microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB

    グリーンハウス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
    容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
  • UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
    付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC グリーンハウス

    Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC

    グリーンハウス
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
    SDスピードクラスCLASS10
  • 組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC グリーンハウス

    組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC

    グリーンハウス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
  • 組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC グリーンハウス

    組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC

    グリーンハウス
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
    付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
  • SDHCメモリーカード グリーンハウス

    SDHCメモリーカード

    グリーンハウス
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
    質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
    付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • 9インチポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス

    9インチポータブルDVDプレーヤー

    グリーンハウス
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    9型ワイド液晶(800×480)を搭載したグリーンハウス製ポータブルDVDプレーヤーです。液晶は180度回転式で、視聴しやすい角度に調整できるほか、折りたたんで省スペースに使えるのが特徴。地デジを録画したDVDの再生が可能なCPRM(VRモード)対応で、自宅録画コンテンツも手軽に楽しめます。SDカード・SDHCカード・USBメモリーに対応し、動画や音楽、写真の再生にも対応。ラストメモリー機能により、途中で電源を切っても続きから再生できる点も便利です。内蔵バッテリーで約3時間の再生が可能で、AC電源、USB Type-C、車載用シガーソケットなど4WAY電源に対応。ヘッドレスト取付キットとリモコンが付属するため、車内での利用にも最適です。長距離ドライブ中のお子様の退屈対策、DVD視聴を楽しみたいシニア層、ネット環境に左右されず映像を楽しみたい方におすすめの一台です。
    付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル、専用AC-USBアダプタ、専用USBケーブル(給電用)、専用USBシガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書仕様搭載端子:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子、映像出力端子、電源入力端子(USB Type-C)、電源 :AC-USBアダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V/3.1A、USBシガーアダプタ 入力:DC12V 出力:DC5V /3Aその他●再生時間(バッテリー):バッテリー:約3時間(DVD再生時)●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応外形寸法(mm)243×176×42消費電力(W)最大16本体質量(g)810充電時間(バッテリー)7時間ディスプレイ9型ワイド液晶スピーカー2chステレオ(2W×2)画素数ディスプレイ:800×480ピクセル(16:9)
  • 7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー グリーンハウス

    7型ワイド液晶(800×480)搭載ポータブルDVDプレーヤー

    グリーンハウス
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    外出先や車内でもDVDを手軽に楽しみたい方に向けた、7型ワイド液晶搭載のポータブルDVDプレーヤーです。解像度800×480の7インチ液晶は、映像を鮮やかに映し出し、液晶が180度回転・折りたたみ可能なため、視聴角度を自由に調整でき、使わないときはコンパクトに収納できます。CPRM(VRモード)に対応しており、地デジ放送を録画したDVDの再生も可能。さらに、SD/SDHCカードやUSBメモリーに保存した動画・音楽・写真の再生にも対応し、DVD以外のコンテンツも幅広く楽しめます。途中で電源を切っても続きから再生できるラストメモリー機能も便利なポイントです。内蔵バッテリーによる約2時間の再生に加え、AC電源・USB Type-C給電・シガーソケットなど4WAY電源対応。ヘッドレスト取り付けキットも付属するため、車での長距離移動時のお子様用プレーヤーや、旅行・入院中の視聴用、自分専用のサブプレーヤーとして特におすすめの一台です。
    その他●再生時間:バッテリー:約2時間(DVD再生時)●対応ディスクタイプ:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW●対応ディスクフォーマット:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD●対応ファイル形式:MPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG●対応外部メモリー:SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。 ※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像入力端子、映像出力端子、電源入力端子(USB Type-C)外形寸法(mm)183×152×43消費電力(W)最大16電源AC-USBアダプタ 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V/3.1A USBシガーアダプタ 入力:DC12V 出力:DC5V /3.1A本体質量(g)600充電時間(バッテリー)5時間ディスプレイ7型ワイド液晶スピーカー2chステレオ(1.5W×2)画素数ディスプレイ:800×480ピクセル(16:9)
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
    付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤー。USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー。直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生。内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載
    付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)ホワイト質量(g)約23外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む対応OSWindows11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(バッテリー)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(バッテリー)約16.5USB規格USB2.0(High Speed)
  • 11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス

    11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

    グリーンハウス
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1質量(g)約1150外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • 11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス

    11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き

    グリーンハウス
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • USB充電式MP3プレーヤー グリーンハウス

    USB充電式MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。
    付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
  • 7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス

    7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き

    グリーンハウス
    14,300税込15,730
    1台
    8日以内出荷
    店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能。フロントスピーカーを搭載(2W+2W)。便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能。動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能。USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新。棚に設置する場合に役立つ専用ステー
    付属品専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書質量(g)約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む)規格WSVGA (Wide-SVGA)消費電力(W)最大5.7電源(ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×22×115コントラスト比350:1解像度1024×600保証期間1年間スピーカー2W+2W動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト端子SDカードスロット、USB端子言語表示日本語/英語対応メモリーカードSDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB)再生可能ファイル形式動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ)アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式TFT-LCD輝度(cd/m2)250
  • 9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス

    9型ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

    グリーンハウス
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約1140電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47最大消費電力(W)19ディスプレイ9型ワイドTFT液晶解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと)外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)約7スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD信号方式NTSC画素数800×480ピクセル (16:9)メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNGディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1再生時間(時間)約3(BD再生時)対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
  • ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    8,898税込9,788
    1枚
    9日以内出荷
    ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
    付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5
  • 14型 ポータブルブルーレイプレーヤー グリーンハウス

    14型 ポータブルブルーレイプレーヤー

    グリーンハウス
    45,980税込50,578
    1台
    13日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1質量(g)約1600外形寸法(mm)W350×D252×H50消費電力(W)最大24電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。充電時間(バッテリー)約5時間30分ディスプレイ14型ワイドTFT液晶解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)