カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- エレコム(138)
- SPARKFUN(2)
- RS PRO(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- EPSON(1)
- BULGIN(1)
- SANMAX(1)
- EBM PAPST(1)
- Gigastone(1)
- ARCHISS(1)
- MK Electric(1)
- サンマックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「elecom sd」の検索結果

UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1