カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- EARTH MAN(1)
- 東日製作所(1)
- キャンブロ(1)
- MEAN WELL(1)
- Arduino(1)
- PROST's(1)
「epp-4」の検索結果

4.3型紙製電子POP
グリーンハウス¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。質量(g)約76規格WQVGA (Wide-QVGA)ケーブル長(m)ACアダプタ:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78最大消費電力(W)1.9メモリー128MB(使用可能メモリー90MB)コントラスト比500:1解像度480×272ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hzフォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR)スピーカー2W動作湿度(%)5~85(結露なきこと)色(本体)ホワイト動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ4.3型ワイドパネル駆動方式TFT液晶