液晶ディスプレイアーム クランプ式 1画面グリーンハウス当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書寸法(mm)114×516×1000質量(kg)約3.7タイプデスク取付取付方式C型クランプ耐荷重(kg)8保証期間3年間取付可能寸法(mm)【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上液晶モニター1対応インチサイズ17~32RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180