カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • コクヨ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • 大王製紙(1)
  • 伊勢藤(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • KSフィルター(1)
  • KPP(1)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 北越コーポレーション(旧: 北越製紙)(1)
  • 日本ノート(1)
  • グランド印刷(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr100 a4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20W グリーンハウス準固体(半固体)電池モバイルバッテリー 10000mAh PD20Wグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ゲル状の電解質を用いた準固体(半固体)電池を採用した次世代型モバイルバッテリーです。従来のリチウムイオン電池に比べ 液漏れ・発火リスクが大幅に低減され、安全性と耐衝撃性が飛躍的に向上しています。また、内部劣化が少なく充放電サイクルは 約2,000回(従来の約4倍) と長寿命。買い替え頻度を抑えられ、コスパにも優れます。性能面では PD20Wの急速充電に対応し、USB?C×2・USB?A×1の3ポートで最大 3台同時充電が可能。スマホやタブレット、携帯ゲーム機など複数端末を持つユーザーに最適です。バッテリー残量が1%刻みで確認できるデジタル表示を備え、使い勝手も抜群。また、-10~45℃の幅広い動作温度に対応し、災害時・アウトドア・車内放置など過酷な環境でも安定して使える設計。PSE適合・RoHS対応に加え、過電流・過熱・短絡など5つの保護機能も搭載され、航空機持ち込みにも対応しています。
付属品USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)190出力【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(合計18W)【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(合計20W)入力【USB Type-C1 or C2】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×12.2×130充電時間(USB Type-C1 or C2) 約5時間30分(通常モード) / 約3時間00分 ※PDモード時入力端子USB Type-C(メス)×2 ※出力端子と兼用バッテリー容量(mAh)PD20W対応10000出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 ※入力端子と兼用(複数ポート同時使用15W)RoHS指令(10物質対応)対応