カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(2)
- TAKEGAWA(武川)(22)
- 雅(15)
- オグラ(13)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- ミルウォーキーツール(9)
- MH CONNECTORS(8)
- ローラン(8)
- アイテックス(7)
- エレコム(6)
- ニチフ(6)
- HASCO(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- アスウィル(5)
- 富士電機(4)
- 若井産業(4)
- KITACO(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hcc」の検索結果
特価

USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Ax2
グリーンハウス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。色ブラックポート数2
USB シガーソケット充電アダプタ USB Type-Cx1 USB Type-Ax1
グリーンハウス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。色ブラックポート数2
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
グリーンハウス¥73,980~税込¥81,378~1枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC
グリーンハウス¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC
グリーンハウス¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。