カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- エレコム(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Team(チーム)(2)
- Gigastone(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- アドテック(1)
- HIDISC(1)
- ARCHISS(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- サンマックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hidisc slc」の検索結果

(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
グリーンハウス¥73,980~税込¥81,378~1枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
(工業用)インダストリアルSDカード SLC
グリーンハウス¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10NRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
組み込み機器で幅広く使える工業用途SD / SDHCカード 動作温度-40℃~+85℃ SLC
グリーンハウス¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。