カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • エレコム(23)
  • StarTech.com(23)
  • j5 create(8)
  • アドテック(3)
  • アイネックス(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • UGREEN(2)
  • サンワサプライ(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • Gigastone(1)
  • LIBRA(1)
  • ZATTA(1)
  • AFF WARE(1)
  • Hanx(1)
  • UNITEK(1)
  • MCY TOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「in-c1k」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A) グリーンハウス

    USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A)

    グリーンハウス
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
    材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1