カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ハイロック(2)
- ゼブラ(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MKカシヤマ(1)
- SUN(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ma141」の検索結果
特価

USBメモリー(工業用)
グリーンハウス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から42日以内出荷組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理色ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC