カテゴリ
- 家電(9)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(1)
- 佐藤計量器製作所(19)
- セルスター(15)
- MCO(12)
- SanDisk(サンディスク)(11)
- TRANSCEND(トランセンド)(10)
- エレコム(7)
- マルエヌ(6)
- Vivotek(6)
- Gigastone(5)
- サンワサプライ(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- ライソン(4)
- オーム電機(3)
- ホーザン(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- エンプレイス(3)
- Team(チーム)(3)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「micro sdhc 32」の検索結果

UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷から5日以内出荷UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
MP3プレーヤー
グリーンハウス¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から6日以内出荷1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
MP3プレーヤー
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
USB充電式MP3プレーヤー
グリーンハウス¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷シンプルながら多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。直接挿せるUSB充電式で約16.5時間の連続再生が可能。内蔵16GBメモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、約4000曲の保存が可能です。録音可能なFMラジオ機能や、AMラジオをFMで聴けるワイドFMにも対応。さらに、最長73時間録音できるボイスレコーダー機能も搭載しており、会議や講義の記録にも便利です。多彩なイコライザと再生モードで、好みに合わせた音楽体験が楽しめます。仕様対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応、録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)付属品専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約23対応OSWindows11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×13バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶バッテリー容量(Ah)180保証期間1年間外部メモリーmicroSD/microSDHC(最大32GB)充電時間(時間)(バッテリ)約4接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×64ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約24(1536kbps) / 約36(1024kbps) / 約48(768kbps) / 約73(512kbps)再生時間(時間)(バッテリ)約16.5
MP3プレーヤー
グリーンハウス¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷USB充電で約16.5時間再生!デジタルオーディオプレーヤー。USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー。直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生。内蔵16GBメモリー(約4000曲保存可能)+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長73時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応外部メモリー:microSD(~2GB)/microSDHC(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV(リニアPCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約73時間(512kbps)付属品microSDHCカード(16GB)、専用イヤホン(約110cm)、取扱説明書、保証書色ホワイト質量(g)約23外形寸法(mm)W90×D27×H13※突起箇所を含む対応OSWindows11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(バッテリー)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(バッテリー)約16.5USB規格USB2.0(High Speed)
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー
グリーンハウス¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1150外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き
グリーンハウス¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ホワイトオーク
グリーンハウス¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書色ホワイトオーク消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
10.1型ワイド液晶デジタルフォトフレーム ウォールナット
グリーンハウス¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Wi-Fi対応でスマートフォンから写真や動画を送信できる便利なデジタルフォトフレームです。10.1型ワイド高解像度液晶(1280×800)を搭載し、静止画・動画・音楽の再生に対応。スライドショーにBGMを加えることも可能です。タッチパネル式で操作も簡単、日付・時刻表示機能やオートパワーオン/オフ機能も備えています。内蔵メモリーは16GBで、SDカードやUSBメモリーにも対応。専用アプリ「GH Smart」(iOS/Android)を使えば、離れた家族にも画像を送れて、プレゼントにも最適な一台です。仕様対応ファイル形式:JPG /PNG/ MP3 / MP4 / MPEG1 / MPEG2付属品ACアダプタ(150cm)、スタンド、取扱説明書、保証書色ウォールナット消費電力(W)最大10本体質量(g)約530 ※スタンド含まず対応OS(専用アプリ GH Smart)iOS 11.0以降/Android 6.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×32×192 ※スタンド含まず電源(AC100V)【ACアダプタ】50/60Hz、出力:DC5V / 2Aディスプレイ10.1型ワイド液晶(LED)視野角(左右:上下)(標準)160°/160°外部メモリーSDカード(~2GB ) / SDHCカード(~32GB ) / SDXCカード(~128GB) / USBメモリー(128GB ) ※microSDカード、microSDXCカード、microSDHCカードは別途専用アダプタが必要 ※FAT、FAT32、exFATでフォーマットされた外部メモリーのみ対応接続端子USBポート×1、micro USBポート、SDカードスロット×1、電源入力端子×1スピーカー8Ω 2W×1画素数ディスプレイ:1280×800(16:10)タッチパネル方式静電容量方式ストレージ16GB無線LANIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz輝度(cd/m2)200
14型 ポータブルブルーレイプレーヤー
グリーンハウス¥45,980税込¥50,5781台13日以内出荷外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書質量(g)約1600外形寸法(mm)W350×D252×H50消費電力(W)最大24電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。充電時間(バッテリー)約5時間30分ディスプレイ14型ワイドTFT液晶解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデック音声:PCM対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)