カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(5)
  • StarTech.com(69)
  • サンワサプライ(11)
  • アイネックス(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • VENTION(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • ROLINE(8)
  • LINDY(8)
  • ATEN(7)
  • ITPROTECH(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • Dell Technologies(6)
  • トライメイト(4)
  • j5 create(4)
  • AOC(4)
  • Vodaview(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini displayport」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21.5型ワイド液晶ディスプレイ グリーンハウス21.5型ワイド液晶ディスプレイグリーンハウス
20,980税込23,078
1個
当日出荷
DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。ブルーライトカット機能を搭載(全てのケーブル付属)。カット率を15%/30%/50%/70%から選択可能。広視野角パネル採用 視野角 178°/178°。フルHDの解像度に対応。白色LEDバックライト採用。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)ディスプレイ21.5型入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)アスペクト比16:9入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1パネル駆動方式FSA(VAと同等性能)ブルーライトカット対応
15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり グリーンハウス15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:ありグリーンハウス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル15.6型Full HD(1920×1080)画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付きプレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付きType-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属Nintendo Switch対応広視野角AHVAパネル採用ステレオスピーカー搭載眼に優しいブルーライトカット機能対応
表面処理非光沢コントラスト比600:1解像度1920×1080入力端子HDMI、USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラック グリーンハウス21.5型昇降式ワイド液晶モニター ブラックグリーンハウス
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。 利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。 「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。 上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。 フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
液晶パネル21.5型最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能)色(本体)ブラック最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)最大表示色1677万色フルカラー視野角(左右:上下)H:178°/V:178°最大輝度(cd/m2)250応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【チルト】上:20、下:5回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)質量(kg)約4.4(スタンドあり)付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書規格2K/FHD(Full-HD)定格消費電力(W)最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1高さ調節画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825アスペクト比16:9ブルーライトカット対応角度調節