カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(1)
  • MOTTERU(50)
  • エレコム(48)
  • サンワサプライ(32)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • ナカバヤシ(18)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(15)
  • CIO(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • tomtoc(9)
  • オーム電機(8)
  • ラトックシステム(7)
  • BELKIN(ベルキン)(6)
  • カシムラ(5)
  • TP-LINK(5)
  • Gigastone(5)
  • パイオニア(5)
  • LEPIC GAMING(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nintendo」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウスUSB Type-Cドッキングステーション 有線LANポートグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1消費電力最大12W保証期間1年間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mAポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T対応解像度最大3840×2160 (30Hz)映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウスUSB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式USB Power Delivery対応で給電可能Nintendo Switchの充電に対応USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様USB Power Delivery対応ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送
3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーショングリーンハウス
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g)約45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)最大消費電力(W)5ケーブル長(mm)約185供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり グリーンハウス15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:ありグリーンハウス
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル15.6型Full HD(1920×1080)画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付きプレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付きType-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属Nintendo Switch対応広視野角AHVAパネル採用ステレオスピーカー搭載眼に優しいブルーライトカット機能対応
表面処理非光沢コントラスト比600:1解像度1920×1080入力端子HDMI、USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
HDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2) グリーンハウスHDMIセレクタ 2WAY 入力2(HDMI2)+出力1 or 入力1+出力2(HDMI2)グリーンハウス
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
1台で「2入力1出力」または「1入力2出力」の2WAY切替が可能な多機能なHDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式なので、意図しない自動切替が起こらず、安定した使用感が魅力。電源不要で、HDMIケーブルを接続するだけの簡単設置もポイントです。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2など最新機器との動作確認済みで、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他【映像帯域】6.9Gbps/600MHz材質質量(g)約70備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧HDMI接続機器からのバスパワー駆動(外部電源不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×53×21適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース上部:HDMIタイプA端子×1、下部:HDMIタイプA端子×2 ※入出力両方向対応最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
HDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1 グリーンハウスHDMIセレクタ 入力3(HDMI3)+出力1グリーンハウス
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
3台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる便利な切替器です。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、高精細かつ滑らかな映像表示が可能。ゲームや映画鑑賞にも最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。USB給電タイプで設置も簡単。HDR10やHDCP2.2にも対応しており、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性もばっちりです。
その他【映像帯域】14.4Gbps/600MHz付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約45備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:HDMIタイプA端子×3 / 出力:HDMIタイプA端子×1最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
AC充電器 3ポート 140W グリーンハウスAC充電器 3ポート 140Wグリーンハウス
15,790税込17,369
1個
5日以内出荷
最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクトNintendo Switch対応海外でも使える100V~240V対応
ブラック質量(g)約286出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W入力AC100V-240V~50-60Hz,2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W グリーンハウスAC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65Wグリーンハウス
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約130対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降対応HDCP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A MaxRoHS指令(10物質対応)対応対応機械ゲーム機:Nintendo Switch動作温度範囲(℃)0~30HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz)USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 20Wグリーンハウス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
付属品保証書質量(g)約105出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時保証期間6ヶ月間動作湿度(%)10~90(結露無きこと)出力端子USB Type-C(メス)×2USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35
AC充電器 グリーンハウスAC充電器グリーンハウス
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
ブラック動作湿度(%)10~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
AC充電器 2ポート 20W グリーンハウスAC充電器 2ポート 20Wグリーンハウス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応海外でも使える100V~240V対応
質量(g)約55出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時)動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)20~35
HDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1 グリーンハウスHDMIセレクタ 入力5(HDMI5)+出力1グリーンハウス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
最大5台のHDMI機器を1台のディスプレイに切り替えて表示できる高機能HDMIセレクタです。4K(2160p, 60Hz)やWQHD(2560×1440, 最大144Hz)に対応しており、ゲームや高精細映像の視聴に最適です。手動切替式で、意図しない自動切替が起こらず安定した操作が可能。付属のリモコンと受信機により、離れた場所からでも快適に切替操作ができます。HDR10やHDCP2.2にも対応し、著作権保護されたコンテンツも安心して楽しめます。USB給電タイプで設置も簡単。Nintendo Switch 2との動作確認済みで、最新機器との互換性も高く、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。
その他【映像帯域】18Gbps/600MHz付属品USB電源ケーブル(120cm)、専用リモコン、リモコン受信機(ケーブル長:100cm)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約50備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×59×19適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイインターフェース入力:HDMIタイプA端子×5 / 出力:HDMIタイプA端子×1最大解像度3840×2160(60Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(60Hz)、1920×1080(最大144Hz)、2560×1440(最大144Hz)HDCP対応HDCP2.2準拠HDR対応HDR10
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタル グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 10000mAh メタルグリーンハウス
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約175外形寸法(mm)W62×D11×H125出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 5000mAh グラデーションカラー グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 5000mAh グラデーションカラーグリーンハウス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約130外形寸法(mm)W32×D32×H97出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時バッテリー容量(Ah)5000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)5000動作温度範囲(℃)0~40
PD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタル グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 20000mAh メタルグリーンハウス
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約315出力(W)2ポート同時使用:合計15最大出力(W)USB Type-A:18、USB Type-C:20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×125バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)USB Type-A:(出力)5 /3A、9/2.0A、12/1.5A、USB Type-C:(出力)5/3A、9/2.22A、12/1.67A(入力)5/3A、9/2.0A、12/1.5A保証期間6ヶ月間充電時間(時間)(USB Type-C)約5.5※PDモード時バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2動作温度範囲(℃)0~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A、USB Type-C
PD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラー グリーンハウスPD20Wモバイルバッテリー 10000mAh グラデーションカラーグリーンハウス
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約200外形寸法(mm)W31×D55×H94出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時バッテリー容量(Ah)10000保証期間6ヶ月間バッテリー容量(mAh)10000動作温度範囲(℃)0~40