カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • セルスター(8)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • TRANSCEND(トランセンド)(6)
  • エレコム(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • エスコ(3)
  • OM SYSTEM(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 三菱電機(2)
  • GENTOS(2)
  • Team(チーム)(2)
  • Gigastone(2)
  • TEAC(2)
  • サンディスク(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdhc 64g」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCメモリーカード グリーンハウスSDHCメモリーカードグリーンハウス
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 64GB グリーンハウスSDXCメモリーカード UHS-I クラス10 64GBグリーンハウス
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
大容量、高速転送のSDXCカード 4K動画の安定した録画が可能な超高速モデル 安心の3年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-84RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 64GB グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U1 クラス10 64GBグリーンハウス
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-81
データ復旧サービス付 SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 64GB グリーンハウスデータ復旧サービス付 SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 64GBグリーンハウス
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き※1回のみ無償対応 状態によって完全に復元できない場合が御座います 高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード 安心の1年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180221●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリー等を搭載しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-53
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウスUHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード グリーンハウスドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
8,898税込9,788
1枚
9日以内出荷
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5