カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- NEC(32)
- Vivotek(24)
- セルスター(13)
- 佐藤計量器製作所(12)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- マルエヌ(6)
- サンワサプライ(5)
- エンプレイス(5)
- エレコム(3)
- GENTOS(3)
- Team(チーム)(3)
- Gigastone(3)
- アドテック(2)
- エスコ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- 三菱電機(2)
- ライテックス(ムサシ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sdhc 8gb」の検索結果

(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
グリーンハウス¥139,800税込¥153,7801枚当日出荷幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.質量(g)2電源電圧(V)2.7~3.6機能ECC機能:24bit/1KByte消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)フラッシュSLC動作温度(℃)0~70動作湿度(%)25~95(結露なきこと)強度曲げ強度:10N転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1000G/0.5ms耐振動(Hz)15G/50~2000
microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB
グリーンハウス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC
グリーンハウス¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。SDスピードクラスCLASS10