カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- SanDisk(サンディスク)(16)
- セルスター(7)
- Team(チーム)(5)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- サンワサプライ(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- Gigastone(4)
- GENTOS(3)
- エレコム(2)
- サンディスク(2)
- SONY(ソニー)(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- i-PRO(2)
- Hanwha(2)
- カシムラ(1)
- プリンストン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- JVC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sdxc 128g」の検索結果

SDXCメモリーカード UHS-I クラス10
グリーンハウス¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷から6日以内出荷UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
ドライブレコーダー・アクションカメラ向けmicroSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥15,980税込¥17,5781枚9日以内出荷ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)質量(g)約0.3規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)保証期間1年間耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸強度トルク強度:0.1N±2.5deg.RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5msSDスピードクラスCLASS10挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5