カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- グリーンハウス
- モノタロウ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- ARCHISS(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- FIIO(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
- Gigastone(3)
- HAGIWARA SOLUTIONS(1)
- Jabra(4)
- LIAN LI(2)
- MCO(1)
- MICROCHIP(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- エレコム(3)
- オズマ(6)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- ハイテクインター(2)
- プリンストン(2)
- ロゴス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「slc usb」の検索結果
特価

USBメモリー(工業用)
グリーンハウス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から42日以内出荷組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理色ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC
USBメモリー 工業用
グリーンハウス¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から32日以内出荷組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応色ブラック質量(g)約13キャップタイプキャップ式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4消費電流(mA)190(動作時最大)保証期間3年間動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)10~85(結露なきこと)インターフェイスUSB3.1 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応