カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
- MINOURA(箕浦)
「4200ds2」の検索結果

DS-4200用車輪受け(1台分)
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能色ブラック内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
前輪持上げ式ディスプレイスタンド
MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能幅(mm)1000質量(kg)10.2色ブラック高さ(mm)950奥行(mm)500