カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
絞り込み
ブランド
- MINOURA(箕浦)
- モノタロウ(3)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- シロクマ(7)
- アズワン(5)
- 富士元工業(5)
- クリスタルアイ(5)
- ナベヤ(3)
- AVEDIO(エヴァディオ)(3)
- 興研(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- 日本ワグナー(2)
- ノーブランド(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- 精和産業(2)
- Ice Toolz(2)
- 大阪サニタリー(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- Banner(2)
- ブランドをもっと見る
「bb型」の検索結果
特価

971-3U ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ
MINOURA(箕浦)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。材質鉄幅(mm)920質量(kg)8.5色グレーメタ高さ(mm)520奥行(mm)850保証期間1年
971-3HU ひな壇3段型自転車展示台 ハイタイプ
MINOURA(箕浦)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。 主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。 3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。 前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。 BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。 タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。 BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。 省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。 標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。材質鉄幅(mm)920質量(kg)14.9色グレーメタ高さ(mm)1340奥行(mm)850保証期間1年
971展示台用後輪サポート
MINOURA(箕浦)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ 971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持 車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など適合使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ色グレーメタリック内幅W(mm)(クレードル)約54