カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • CRECER(クレセル)
  • モノタロウ(4)
  • ダイニチ工業(22)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • UYEKI(16)
  • オーム電機(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • アピックス(12)
  • シャープ(7)
  • TEKNOS(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • 象印マホービン(6)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(6)
  • TOPLAND(6)
  • siroca(6)
  • グリーンハウス(5)
  • 三菱重工(5)
  • CCP(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kashituki」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 CRECER(クレセル)

    WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計

    CRECER(クレセル)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
    用途熱中症対策1目盛(℃)21目盛(%)5材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約660温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)300校正証明書なし
  • 時計付デジタル温湿度計 CRECER(クレセル)

    時計付デジタル温湿度計

    CRECER(クレセル)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルデザインの小型サイズ 温度、湿度の状況に合わせてアイコンで表示。
    材質ABS樹脂質量(g)68寸法(縦×横×奥行)(mm)90×60×18
  • 暑さ指数・時計付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    暑さ指数・時計付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    温度・湿度・暑さ指数(WBGT)を測定します。デジタル時計を表示します。時計はAM/PM 12時間表記、月差30秒以内(常温時)。暑さ指数が上がると左側のバー表示が伸びて、熱中症の危険度を視覚的に表現します。温度・湿度に応じて、冷房・暖房・加湿・除湿の目安を表示します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、事務所用、倉庫用、学校用電源CR-2032×1個(動作確認用電池同梱)測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50本体寸法(mm)約60×94×15本体質量(g)約80(電池含む)温度測定範囲(℃)-9.9~50.0温度精度±1.0℃(-10.0~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~95最小表示(%)湿度:1設置方法スタンド、壁掛け、マグネット測定間隔約20秒湿度精度±5%(35~85%、20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)最小表示(℃)温度:0.1、暑さ指数(WBGT):1
  • 大画面電波時計タイマー付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    大画面電波時計タイマー付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
    用途熱中症対策、オフィス用、学校用付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)測定範囲(℃)-10.0~50.0本体寸法(mm)約380×230×40本体質量(kg)1.12(電池含む)設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)湿度測定範囲(%)20~90設置方法スタンド、壁掛け湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
  • 温湿度計付き掛け時計 CRECER(クレセル)

    温湿度計付き掛け時計

    CRECER(クレセル)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。
    用途掛け時計、健康管理材質本体ケース:ABS、前面:ガラス電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属)本体質量(g)約750精度時計:月差±30秒(常温時)温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100
  • 不快指数計付き温湿度計 CRECER(クレセル)

    不快指数計付き温湿度計

    CRECER(クレセル)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け用 不快指数計付
    材質プラスチック1目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け温度表示方式アナログ1目盛(%)5
  • 快適計付き温湿度計サーモキーパー CRECER(クレセル)

    快適計付き温湿度計サーモキーパー

    CRECER(クレセル)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    スタンド&壁掛け穴付
    材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~90寸法(Φ×mm)135×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5