カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- CRECER(クレセル)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- タニタ(3)
- カスタム(1)
- シンワ測定(1)
- 谷沢製作所(1)
- マザーツール(1)
- ユニット(1)
- エンペックス気象計(1)
- 三商(1)
- RABLISS(1)
「tt-562gd」の検索結果

WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計
CRECER(クレセル)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。用途熱中症対策材質【ケース】ABS【フロント】ガラス奥行(mm)60電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm本体質量(g)約6601目盛(℃)2温度精度±2℃湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)10~40湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)使用場所屋内専用特性なし寸法(高さ)(mm)3001目盛(%)5校正証明書なし