カテゴリ
- オフィスサプライ(4)
- オフィス家具/清掃用品(18)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
- 自転車用品(5)
- 医療・介護用品(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- Dr.AIR(ドクターエアー)
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(77)
- 以上(81)
- 以上(83)
- 以上(84)
価格
- 1,500円以下(24,209)
- 1,500-10,000円(66,601)
- 10,000-50,000円(69,036)
- 50,000-100,000円(29,009)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

エアロジェットS
Dr.AIR(ドクターエアー)¥7,200税込¥7,9201個当日出荷から6日以内出荷暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5
エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥4,000税込¥4,4001個6日以内出荷スタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備え、より快適な涼しさを求める方向けに設計されたハンディファンです。風量は1~5段階の調整が可能。弱風(レベル1:約1.8m/s前後)は静かな室内や就寝前の使用に適しており、強風(レベル5:約5.0m/s前後)は屋外の猛暑や人混みでもしっかりとした送風を感じられます。中間のレベル2~4では、通勤・通学やオフィスでの使用にちょうどよい風量に調整できるため、シーンに応じた細かな使い分けが可能です。高性能モーター搭載でコンパクトながら、最大7.7/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約132g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。カラビナ付きなのでバッグやベルトループなどに取り付ければ移動中でもすぐに使用でき、不要な場合はしまう手間が省けます。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。暑さ対策を効率よく行いたいビジネスパーソンや、アクティブに外出する方、デザインと性能の両方を重視する方におすすめです。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼、亜鉛合金(カラビナ)質量(g)132(カラビナ込み)電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 2000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37 × 124 × 50充電時間(時間)約2 ※使用状況・使用環境により異なります。
エクサガン LUXE
Dr.AIR(ドクターエアー)¥12,500税込¥13,7501個6日以内出荷から10日以内出荷最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書)材質PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)約240電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能)充電時間約2時間使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下バッテリー容量(Ah)1400ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。タイマー約10分
エクサガンポケット アタッチメントセット
Dr.AIR(ドクターエアー)¥900税込¥9901セット(3個)7日以内出荷エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。種類3種類
エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,800税込¥7,4801個6日以内出荷コンパクトながらパワフルな風量とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたハンディファンです。スライド式ボタンで直感的に操作&風量は無段階調整が可能です。高性能ブラシレスモーター搭載でコンパクトながら、最大6.8/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約140g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。シンプルで洗練されたデザインは場所を選ばず、アルミ合金の上質なデザインは見た目にもこだわりたいユーザーにも最適。必要なときにサッと取り出し、状況に応じて風量を調整できる利便性の高さが魅力の一台です。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質アルミニウム合金、ABS樹脂質量(g)約140電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50.5 × 107.5 × 31.5風量調整弱風~強風充電時間(時間)約2.5 ※使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。
エアーショルダーパッド
Dr.AIR(ドクターエアー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアーパッド内蔵で肩への負担を軽減用途ショルダーバッグやリュックサック等の肩への負担を軽減します 自転車や重量物を運ぶ際に!!
エクサガンケア
Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷から10日以内出荷ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
リカバリーガンPRO
Dr.AIR(ドクターエアー)¥30,000税込¥33,0001個当日出荷強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)直径(Φmm)約72電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh定格消費電力(W)約17.5(充電時)本体質量(kg)約1定格出力DC 17.5V 1A電池寿命(時間)約2使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約3(満充電まで)振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)充電可能回数約300回タイマー約10分原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部定格入力AC100-240V 50/60Hz
リフトライザー
Dr.AIR(ドクターエアー)¥22,700税込¥24,9701個7日以内出荷顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。見た目ケア!第一印象改革へ。付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh)充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。使用温湿度範囲10℃~40℃、85% R.H.以下保存温湿度範囲ー10℃~60℃、85% R.H.以下タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)
エクサガンポケット
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,300税込¥6,9301個6日以内出荷小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)90×38×68質量(g)約210電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh)バッテリー容量(Ah)580ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。充電時間(時間)約2振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分タイマー約3分
3Dアイマジック タッピング
Dr.AIR(ドクターエアー)¥14,000税込¥15,4001個7日以内出荷から10日以内出荷新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)190 × 72 × 71質量(g)約210(本体のみ)出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回定格使用時間(分)約15使用環境湿度(%)30~85RHRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
...