エクサガンケアDr.AIR(ドクターエアー)5日以内出荷から10日以内出荷
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
リカバリーガンDr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)当日出荷
仕様振動段階:3段階(弱・中・強)付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部)質量(g)約620(本体のみ)電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ)使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時)充電可能回数約350回電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時)振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
エクサガンポケット アタッチメントセットDr.AIR(ドクターエアー)7日以内出荷
エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。
3Dアイマジック タッピングDr.AIR(ドクターエアー)7日以内出荷から10日以内出荷
新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル寸法(mm)190 × 72 × 71質量(g)約210(本体のみ)出力Bluetooth標準規格Power Class2電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター)使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)1200バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数約300回定格使用時間(分)約15使用環境湿度(%)30~85RHRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)無障害の場合10以内周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz)表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
ストレッチロール3Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。
付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約1,047電源充電式リチウムイオン電池内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320定格消費電力(W)11使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RHバッテリー容量(Ah)2200タイマー時間約10分バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
リカバリーガンPRODr.AIR(ドクターエアー)欠品中
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア
12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ
オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。
ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。
からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。
アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。
スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)直径(Φmm)約72電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh定格消費電力(W)約17.5(充電時)本体質量(kg)約1定格出力DC 17.5V 1A電池寿命(時間)約2使用環境温度(℃)10~35充電時間(時間)約3(満充電まで)振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242)充電可能回数約300回タイマー約10分原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部定格入力AC100-240V 50/60Hz
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
ピラティスロールDr.AIR(ドクターエアー)7日以内出荷
振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。
仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約直径150 × 長さ935質量(kg)約2.1電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh)定格消費電力(W)25使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RHバッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)約4充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。タイマー約10分
エアーショルダーパッドDr.AIR(ドクターエアー)(3件のレビュー)当日出荷
エアーパッド内蔵で肩への負担を軽減
用途ショルダーバッグやリュックサック等の肩への負担を軽減します
自転車や重量物を運ぶ際に!!