絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Dr.AIR(ドクターエアー)

Dr.AIR(ドクターエアー)のページです。Dr.AIR(ドクターエアー)は、オフィス家具/清掃用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー)

    エクサガンケア

    Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
    付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
  • エアーショルダーパッド Dr.AIR(ドクターエアー)

    エアーショルダーパッド

    Dr.AIR(ドクターエアー)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアーパッド内蔵で肩への負担を軽減
    用途ショルダーバッグやリュックサック等の肩への負担を軽減します 自転車や重量物を運ぶ際に!!
  • エクサガン ハンディPRO Dr.AIR(ドクターエアー)

    エクサガン ハンディPRO

    Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
    付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書寸法(mm)221×155×51.4質量(g)約350電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時)振幅(mm)6バッテリー容量(Ah)800充電時間(時間)2振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分充電可能回数400回タイマー10分
  • ストレッチロール3 Dr.AIR(ドクターエアー)

    ストレッチロール3

    Dr.AIR(ドクターエアー)(1件のレビュー)
    20,000税込22,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。
    付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約1,047電源充電式リチウムイオン電池内蔵寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320定格消費電力(W)11使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RHバッテリー容量(Ah)2200タイマー時間約10分バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し