カテゴリ

  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • Dr.AIR(ドクターエアー)
  • 3M(1)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • CIO(6)
  • ELPA(3)
  • Festo(4)
  • Freedy(1)
  • StarTech.com(2)
  • Xiaomi(5)
  • アネスト岩田(1)
  • エレコム(13)
  • ケニス(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • 北陽電機(2)
  • 多治見無線電機(1)
  • 巴バルブ(1)
  • 廣杉計器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m pps2.0」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳せんウォーマー イヤラボmini Dr.AIR(ドクターエアー)

    耳せんウォーマー イヤラボmini

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    7日以内出荷
    充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。
    付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))充電時間2時間30分使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH充電可能回数300適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応効果15分 (目安)
3m ppsアダプター特集