カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Dr.AIR(ドクターエアー)
- SUS(エスユーエス)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
「gfa-001」の検索結果

エアロジェット ブラシレスモーター搭載ハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥6,800税込¥7,4801個6日以内出荷コンパクトながらパワフルな風量とスタイリッシュなデザインを兼ね備えたハンディファンです。スライド式ボタンで直感的に操作&風量は無段階調整が可能です。高性能ブラシレスモーター搭載でコンパクトながら、最大6.8/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約140g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。シンプルで洗練されたデザインは場所を選ばず、アルミ合金の上質なデザインは見た目にもこだわりたいユーザーにも最適。必要なときにサッと取り出し、状況に応じて風量を調整できる利便性の高さが魅力の一台です。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質アルミニウム合金、ABS樹脂質量(g)約140電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50.5 × 107.5 × 31.5風量調整弱風~強風充電時間(時間)約2.5 ※使用状況・使用環境により異なります。充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。