カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Dr.AIR(ドクターエアー)
- 山洋電気(11)
- omron(オムロン)(2)
- 摂津金属工業(1)
- オリエンタルモーター(3)
- NMB(ミネベア)(2)
- 倉茂電工(1)
- MARKLESS STYLE(1)
- RS PRO(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SPARKFUN(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- VERTEX STYLE(4)
- コミネ(1)
「style fan」の検索結果
特価

エアロジェットSTYLE カラビナ付きハンディファン
Dr.AIR(ドクターエアー)¥4,000税込¥4,4001個6日以内出荷から7日以内出荷スタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備え、より快適な涼しさを求める方向けに設計されたハンディファンです。風量は1~5段階の調整が可能。弱風(レベル1:約1.8m/s前後)は静かな室内や就寝前の使用に適しており、強風(レベル5:約5.0m/s前後)は屋外の猛暑や人混みでもしっかりとした送風を感じられます。中間のレベル2~4では、通勤・通学やオフィスでの使用にちょうどよい風量に調整できるため、シーンに応じた細かな使い分けが可能です。高性能モーター搭載でコンパクトながら、最大7.7/mの風量を実現。直線的でピンポイントにあたる強風で涼しさを実現。重量は約132g、軽量設計でバッグに入れてもかさばらず、通勤・通学や外出先での使用に最適です。カラビナ付きなのでバッグやベルトループなどに取り付ければ移動中でもすぐに使用でき、不要な場合はしまう手間が省けます。手持ちはもちろん卓上でも使える2WAY仕様のため、通勤・通学中やオフィス、カフェ、自宅といったさまざまなシーンで活躍します。暑さ対策を効率よく行いたいビジネスパーソンや、アクティブに外出する方、デザインと性能の両方を重視する方におすすめです。付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) ※ACアダプタは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプタ(定格出力:DC5.0V 2.0A以上)をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼、亜鉛合金(カラビナ)質量(g)132(カラビナ込み)電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 2000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37 × 124 × 50充電時間(時間)約2 ※使用状況・使用環境により異なります。