カテゴリ

  • 防犯用品(24)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • ABUS
  • モノタロウ(97)
  • 富士電線工業(2)
  • 内外電機(48)
  • ニチバン(10)
  • ハタヤリミテッド(154)
  • デンカエレクトロン(16)
  • エーワン[ラベル](26)
  • 日東工業(196)
  • JAPPY(3)
  • キングジム(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2,206)
  • RS PRO(1,126)
  • 常磐精工(759)
  • エスコ(478)
  • メディアカバーマーケット(476)
  • オーム電機(332)
  • SIEMENS(328)
  • TRUSCO(278)
  • リンテックサインシステム(277)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「屋外」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用ダイヤル錠 ABUS屋外用ダイヤル錠ABUS(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質真鍮メッキ製幅(mm)42厚さ(mm)17全長(mm)78桁数4呼称(mm)40ロックダイヤル式番号設定可変式材質(ツル)ステンレス製ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)26×22
屈強シリンダー南京錠 ABUS屈強シリンダー南京錠ABUS
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷
不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。 あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。 本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本トラスコ品番201-3514幅(mm)62寸法B(mm)26.5寸法C(mm)27.5ロックキー式ツル径(Φmm)12
アクアセーフ 70IB-45 ABUSアクアセーフ 70IB-45ABUS(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製シャックル純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6097アズワン品番65-7909-82
Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック タイタリウムABUS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ABUS保護システム等級8/10ABUS南京錠96TI及び96CSTI TitaliumABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されて
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:60mm●内容量:1●コード番号:122-2449アズワン品番65-7970-20
樹脂カバー付シリンダー南京錠 ABUS樹脂カバー付シリンダー南京錠ABUS
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷
めったに開けない場所に最適です。衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品【鍵】3本トラスコ品番826-5405材質【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼幅(mm)53寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5ツル径(Φmm)9
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮ABUS
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製シャックル純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9505アズワン品番65-7940-85
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮ABUS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製シャックル純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9498アズワン品番65-7911-38
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。 各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐性があります。 注 キーは、キースイートとボディ幅が一致するキーに似たシャックル間で共有できます。用途屋内用途 屋外用途
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 50 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、スルー硬化スチール合金シャックルと錆が発生しない内部コンポーネントを備えています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラーシリンダとピッキング防止マッシュルームピンを備えているので、ピッキングに耐えます。 注: キーは、キーと同様のシャックル間で共有できます。キースイートとボディ幅の一致です。用途屋内用途 屋外用途
仕様●シャックル径:8mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●色:真鍮製●内容量:1●コード番号:364-6110材質純黄銅呼び寸法50ロックキー式アズワン品番65-7911-39材質(吊)スルー硬化スチール合金
Cadenas Granit 37/55 Varie Blister ABUSCadenas Granit 37/55 Varie BlisterABUS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
ABUS 御影石南京錠 ABUS 37/55 最も厳しいセキュリティ要件向けの南京錠です。37/55 granit は、ホール、ドア、Gates、コンテナ、トラックなどの固定に最適です。黒色の granit 耐腐食性コーティングにより、このロックは屋外用途に適しています。ABUS と Plus ディスクシリンダでロックが取りにくいのが特長です。37/55 は、高い欧州基準に従って製造され、CEN クラス 4 認定を取得しています。壮大なシリーズはドイツで完全に作られている。暗闇で快適に使用できるように、付属の 2 つのキーのうちの 1 つには LED ライトが装備されています。鍵を簡単に複製できるコードカード又は発行中のスペアキーの量を完全に制御できるセキュリティカードのいずれかを備えた granit ロックを用意しています。ABUS Plus ディスクシリンダは、操作に対する最高の保護性能を発揮します 硬化合金スチール製のボディとシャックル 黒色粒状コーティングにより、さらに耐腐食性が向上しています
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:16mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:スチール●ボディ幅:62.5mm●コード番号:218-4686アズワン品番65-7959-26
Cadenas 76 cable 40 cm Rouge Varie ABUSCadenas 76 cable 40 cm Rouge VarieABUS
14,600税込16,060
1個
7日以内出荷
ABUS プラスチックコーティングが施された安全用南京錠は、感電、非磁性、ノンスパーク(防爆)を完全に防止します。温度環境や狭い場所での用途に最適です。ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。便利な自動ロック機能 9 種類のシャックルオプション ロックアウト要件に応じた 1 つのキー:作業員 1 人、ロック従業員 1 人、キー 1 人 キー保持:ロックされるまでキーをロックします
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:40mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4699アズワン品番65-7908-29
Cadenas 74 Gaine Bleu anse 38mm Varie ABUSCadenas 74 Gaine Bleu anse 38mm VarieABUS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ABUS は、ドア、Gates、食器棚、ロッカー、工具ボックス、セラーウィンドウ、倉庫、スイッチボックスなど ABUS アルミ製南京錠南京錠には、黒、赤、青、紫、黄、白、緑、紫、Orange があります。防水ペン又は彫刻でマーキングすることで、南京錠を独特にすることができます。共通鍵付きも用意 主要なシステムへの統合が可能です
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:7mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:あり●屋内/屋外:アウトドア●材質:アルミニウム●ボディ幅:40mm●コード番号:218-4695アズワン品番65-7908-28
Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイABUS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現 クロムめっきシリンダコア
組み合わせ南京錠 パドロック スチール、亜鉛 黒/グレイ ABUS組み合わせ南京錠 パドロック スチール、亜鉛 黒/グレイABUS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
亜鉛ダイキャストボディ / スチール製シャックル頑丈なダイキャストボディ、スチール製シャックル 再設定可能な3桁組み合わせ ボディ内にチェーン取り付け穴 工具箱、旅行かばんなどでの使用に最適
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:4.5mm●シャックル長さ:19mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール、亜鉛●色:黒/グレイ●ボディ幅:31mm●内容量:1●コード番号:498-6330アズワン品番65-7913-88
Abus 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮、スチール 黒 ABUSAbus 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮、スチール 黒ABUS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型南京錠は、ボディ幅 48 mm、シャックル長 21.5 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト製で、シャックルは極めて優れた耐腐食性を実現するようにキャパレート DIP コーティングが施された硬鋼製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 3 桁のコードを保持します。シム工具で開く耐シム技術が採用されています。ダイヤル機構のコンビネーション南京錠は、リベットを使わない強力なケースを備え、不正操作に対する特別な保護機能を備えています。用途学校 大学 工場
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:7mm●シャックル長さ:21.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:黒●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0156アズワン品番65-7852-64
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 黄ABUS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a boxThat is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zeroAluminium Combination Safety PadlocksResettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0193アズワン品番65-7854-97
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤ABUS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
ABUSアルミ製南京錠72/40ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 この製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。軽量アルミボディ、レーザー刻印に最適 耐腐食性 シャックルはNANO PROTECTコーディングが施された硬鋼製 6ピンシリンダによりキーの組み合わせ数が増大 米国仕様PTC-12及びPTC-14シリンダに対応 製品はULE検証済み最適な用途:ドア、門扉、戸棚、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、配電盤、柵などの施錠
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:40mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:788-7936アズワン品番65-7899-98
Abus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイ ABUSAbus スチール製南京錠 パドロック スチール グレイABUS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ラミネート加工スチール南京錠ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUSAbus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼ABUS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261アズワン品番65-7913-03
Abus 南京錠 パドロック 真鍮、スチール ABUSAbus 南京錠 パドロック 真鍮、スチールABUS
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22.5 mm、シャックル直径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックに対する耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝と
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:788-7955アズワン品番65-7900-41
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ ABUSAbus 安全用南京錠 パドロック アルミABUS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a boxThat is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zeroAluminium Combination Safety PadlocksResettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック ステンレス鋼 青 ABUSAbus ヘビーデューティ南京錠 パドロック ステンレス鋼 青ABUS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
過酷な環境用南京錠です耐腐食性ニッケルめっき、黄銅ボディの南京錠です ステンレススチール製シャックル フルデュアルインジェクション高耐衝撃性プラスチックジャケット ダブルボールベアリングロック 防水シャックルシールとキーホールカバー 精密 5 ピンタンブラー機構
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:56.5mm●内容量:1●コード番号:704-0080アズワン品番65-8049-79
Abus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒 ABUSAbus 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 黒ABUS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。Abus組み合わせ南京錠ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:20mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:22.5mm●内容量:1●コード番号:818-3431アズワン品番65-8050-10
Abus 組み合わせ南京錠 パドロック スチール 黒 ABUSAbus 組み合わせ南京錠 パドロック スチール 黒ABUS
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 52 mm、シャックル長が 34 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト合金スチール製で、シャックルは硬鋼製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 4 桁コードを備えています。このダブルボルトロックは、高い耐腐食性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:34mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:52mm●内容量:1●コード番号:422-9132アズワン品番65-7915-65
Cadenas 60-35mm Blister ABUSCadenas 60-35mm BlisterABUS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ABUS ソリッド黄銅ケース - 硬化スチール製ケース - ハンドルはさまざまな高さ( HB ) - 非腐食性素材に内部部品。ピン付き精密シリンダ - ハンドルを押すと自動的に閉じ、キーは不要です。軽量 頑丈
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:3.5mm●シャックル長さ:13mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:アウトドア●材質:真鍮●ボディ幅:25mm●コード番号:218-4689アズワン品番65-7956-34
Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒 ABUSAbus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒ABUS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したクローズシャックル高耐久南京錠です。4ダイヤルのリセット可能なコード、99,999通り ダブルロック式硬鋼製クローズシャックル ダイキャスト亜鉛製ボディ 158/50及び40はボディ底部のねじによるコンビネーション変更機構を搭載 GPSセキュリティレベル8最
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5842アズワン品番65-7902-85
Abus 防犯用南京錠 パドロック スチール 青 ABUSAbus 防犯用南京錠 パドロック スチール 青ABUS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、障壁の固定に適しています。 Silver Rock 5 を使用すると、ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、バリアなど、盗難の危険性が高い屋内外の中程度の物や物を保護できます。このため、メーカーの新しい南京錠は、商業目的のお客様だけでなく、職場、工業、小規模のガーデンプロットホルダー、運動選手、地階や小屋について完全にセキュリティ保護されていると感じたい人々など、個人のお客様にも適しています。シルバー・ロック 5 は、4 種類の実用的なサイズが用意されています。シルバー・ロック 5 は 4 種類のサイズが用意されており、ロック・ボディの幅は 40 mm ~ 55 mm です。そのため、移動中の場合やビジネスの場合に、自宅で使用できるすべての用途に対応しています。中程度の価値を持つ商品や商品、又は盗難の平均リスクがある場所のためのセキュリティ ドア、ゲート、食器棚、ロッカー、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、食器棚などを固定するのに適しています 。つや消しステンレススチール製の「ソリッドボディ」のような重亜鉛製ボディです 革新的なシリコン保護フレーム パラセントリックキープロファイルの精密 5 ピンシリンダです 特許申請中 nano Protect ボルト( 2 回ボルト) 4 種類の標準サイズ