カテゴリ
- 防犯用品(14)
絞り込み
ブランド
- ABUS
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(516)
- Qlight(39)
- 三興マテリアルサプライ(16)
- 岩崎電気(15)
- EFFEX(エフェックス)(14)
- MARWI(14)
- INABA(因幡電機産業)(9)
- ABA(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- FUJITSUBO(6)
- ナカバヤシ(5)
- 扶桑精機(4)
- 愛和産業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- フジトク(2)
- TRIDON(2)
- ラムマウント(2)
- エムオースプレーイング(2)
- ブランドをもっと見る
「aba 22」の検索結果
特価

ナンバー可変式南京錠
ABUS(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウムロックダイヤル式材質(ツル)鉄
南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)
ABUS(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)
ABUS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類別キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
南京錠 TITALIUM-64TI
ABUS(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
Monoblock(モノブロック)82シリーズ
ABUS(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。用途倉庫や門扉の施錠付属品キー2本種別個別キー材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)
ABUS(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
鉄製シャックルタイプダイヤル南京錠 160
ABUS(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイヤルのナンバーが正面からみやすいデザイン。 美しいクロムメッキ仕上げ。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル。材質(本体)亜鉛ダイキャスト仕上クロムメッキロックダイヤル式材質(ツル)焼き入れ鉄
ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠
ABUS(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番
ABUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180呼び寸法40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
Granit(グラニット)プラス 37RK
ABUS(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠付属品キー2本材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番
ABUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品鍵3本トラスコ品番445-1848幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180呼び寸法40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
カンヌキ式シリンダー南京錠
ABUS¥7,098~税込¥7,808~1個ほか翌々日出荷特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本ロックキー式ツル径(Φmm)12