カテゴリ
- 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
- ABUS
- BIGM(丸山製作所)(47)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(31)
- テンパール工業(28)
- EVANS(28)
- イスカル(23)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- GBRacing (ジービーレーシング)(16)
- HARDY(13)
- ATHENA(アテナ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- エスコ(6)
- スバル(5)
- ネグロス電工(4)
- 富士電機(4)
- KSフィルター(4)
- BODIS (ボディス)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- サンワサプライ(3)
- ブランドをもっと見る
「ec-7」の検索結果
特価

真鍮南京錠 指定同一キー
ABUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
ディンプルシリンダー真鍮南京錠
ABUS(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠
ABUS(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番
ABUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品鍵3本トラスコ品番445-1848幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180呼び寸法40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番
ABUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180呼び寸法40寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式