カテゴリ

  • 防犯用品(183)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • ABUS
  • モノタロウ(27)
  • 近畿製作所(293)
  • エスコ(199)
  • サンキン(161)
  • 千吉 金(155)
  • SMC(143)
  • モリマーキンキ(136)
  • 盛光(115)
  • RS PRO(101)
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(90)
  • グリーンクロス(87)
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • 小柳機工(59)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(56)
  • 福井クラフト(52)
  • 大阪魂(49)
  • SANSHIN(40)
  • スケーター(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kinki」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUS

    ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ

    ABUS(29件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
    ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
  • ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS

    ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155

    ABUS(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
    用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
  • ナンバー可変式南京錠 ABUS

    ナンバー可変式南京錠

    ABUS(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
    用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式仕様3桁可変ダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(ツル)
  • 南京錠 TITALIUM-64TI(吊長) ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)

    ABUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類別キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
  • 南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー) ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI(同一キー)

    ABUS(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
  • ナンバー可変式南京錠 145‐4d ABUS

    ナンバー可変式南京錠 145‐4d

    ABUS(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。 持ち歩きやすい小型タイプ。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。 10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。 ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。 空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。 好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!
    ロックダイヤル式材質(本体)アルミニウム材質(吊)鉄/メッキ仕上げ材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ段数4桁可変式
  • ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS

    ナノプロテクト南京錠70/35

    ABUS(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
    仕様保護カバー(PE)付付属品キー3本寸法(mm)35材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
  • ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUS

    ディンプルシリンダー真鍮南京錠

    ABUS(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
    用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • 南京錠 TITALIUM-64TI ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI

    ABUS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
  • アクアセーフ 70IB-45 ABUS

    アクアセーフ 70IB-45

    ABUS(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
    用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品キー×3本トラスコ品番445-1546材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼幅(mm)53材質(本体)真鍮質量(g)187呼び寸法(mm)45寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5つる径(Φmm)9ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
  • タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUS

    タイタリウム 南京錠(2個同一)

    ABUS
    2,398税込2,638
    1パック(2個)
    当日出荷
    約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
    用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • 南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長) ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI(同一・吊長)

    ABUS(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
  • 真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS

    真鍮南京錠 84MB 同番

    ABUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • Monoblock(モノブロック)82シリーズ ABUS

    Monoblock(モノブロック)82シリーズ

    ABUS(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
    用途倉庫や門扉の施錠種別個別キー付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄材質(本体)真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 ABUS

    ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠

    ABUS(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
    付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
  • 真鍮南京錠 指定同一キー ABUS

    真鍮南京錠 指定同一キー

    ABUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐ピッキング性能5分以上。精密なディンプルシリンダーを採用。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 キーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」。
    用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質シャックル:焼き入れ鉄(ナノプロテクト)材質(本体)真鍮呼称(mm)40キー数3シリンダーディンプルシリンダーロックキー式
  • Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ ABUS

    Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ

    ABUS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
    用途水のかかる環境ロックキー式材質(本体)ステンレス鋼材質(吊)ステンレス鋼付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダー
  • タイタリウム 南京錠 ABUS

    タイタリウム 南京錠

    ABUS
    829税込912
    1パック
    当日出荷から6日以内出荷
    約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • 真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番 ABUS

    真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー バラ番

    ABUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮ロックキー式
  • Expedition(エクスペディション) ABUS

    Expedition(エクスペディション)

    ABUS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!。内部に入った水を外に出す排水口付き。水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
    用途倉庫や門扉の施錠ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)焼入れ鉄付属品キー2本材質(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄寸法A(mm)53寸法F(mm)8寸法D(mm)20.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)73寸法C(mm)28シリンダーピンシリンダー
  • 真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番 ABUS

    真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番

    ABUS(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮ロックキー式
  • タイタリウム 90RK-50 ABUS

    タイタリウム 90RK-50

    ABUS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
    用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5
  • Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒 ABUS

    Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒

    ABUS
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠。ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したクローズシャックル高耐久南京錠です。4ダイヤルのリセット可能なコード、99,999通り ダブルロック式硬鋼製クローズシャックル ダイキャスト亜鉛製ボディ 158/50及び40はボディ底部のねじによるコンビネーション変更機構を搭載 GPSセキュリティレベル8。最
    仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5842アズワン品番65-7902-85
  • 真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番 ABUS

    真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番

    ABUS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
  • アバス南京錠 タイタリウム ABUS

    アバス南京錠 タイタリウム

    ABUS
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックキー式
  • 真鍮南京錠 T84MB バラ番 ABUS

    真鍮南京錠 T84MB バラ番

    ABUS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • 真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番 ABUS

    真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー バラ番

    ABUS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1848幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
  • 真鍮南京錠 T84MB 同番 ABUS

    真鍮南京錠 T84MB 同番

    ABUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
  • Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼 ABUS

    Abus 耐候性南京錠 パドロック 真鍮、ステンレス鋼

    ABUS
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6097アズワン品番65-7909-82
  • Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤 ABUS

    Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 赤

    ABUS
    5,298税込5,828特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ABUS 南京錠ABUS 赤全天候型安全南京錠は、本体幅が 32.2mm、シャックル長が 50mm、シャックル直径が 4.4 mm です。ボディは、スチールシャックルと NANO PROTECT めっきが施された頑丈なアルミボディで構成されており、ロックの耐腐食性が実現されています。ロックは軽量で
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:4.4mm●シャックル長さ:50mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:赤●ボディ幅:32.2mm●内容量:1●コード番号:886-9188アズワン品番65-7915-15
  • Granit(グラニット)プラス 37RK ABUS

    Granit(グラニット)プラス 37RK

    ABUS(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
    用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠付属品キー2本材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼
  • 樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS

    樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB

    ABUS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
    用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
  • シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー ABUS

    シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー

    ABUS
    7,098税込7,808
    1個ほか
    翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式付属品鍵2本
  • カンヌキ式シリンダー南京錠 ABUS

    カンヌキ式シリンダー南京錠

    ABUS
    7,098税込7,808
    1個ほか
    翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式ツル径(Φmm)12付属品鍵2本
  • 軽量シリンダー南京錠 ABUS

    軽量シリンダー南京錠

    ABUS
    5,698税込6,268
    1個ほか
    翌々日出荷
    特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。 耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。 表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式寸法B(mm)25付属品鍵2本
  • 屈強シリンダー南京錠 ABUS

    屈強シリンダー南京錠

    ABUS
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。 あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。 本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など付属品鍵2本トラスコ品番201-3514幅(mm)62寸法B(mm)26.5寸法C(mm)27.5ロックキー式ツル径(Φmm)12
  • Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS

    Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

    ABUS
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    ABUS 64TIシリーズTitalium南京錠。Abusチタン南京錠は中から高程度の盗難リスクが予想される場合に最適です。64TIシリーズのTITALIUM南京錠は幅広いセキュリティ要件で推奨されています。 このシリーズは全モデルに偏心キーウェイ、クロムめっきシリンダコア、無心焼入れ鋼シャックルが装備されています。 NANO保護シャックルコーティングでセキュリティ強度と耐食強度を保証。高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 5ピンタンブラー式シリンダにピ
  • Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS

    Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

    ABUS
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    。ABUS 南京錠ABUS グレー全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 29.5 mm、シャックル直径 6.5 mm です。ボディは高品質のチタン特殊アルミ製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックの耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝とクロムめっきのシリンダコアを備えています。このダブルボルトロックには、2 本のキーが付属します。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。特長と利点ピッキング防止マッシュルームピン付きの 5 ピンタンブラーシリンダで、ピッキングに耐えます セキュリティに優れた大型チューリップ形キーヘッドです用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
    仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:29.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:768-9694アズワン品番65-7874-99
  • 屈強シリンダー南京錠 ABUS

    屈強シリンダー南京錠

    ABUS
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。 耐久性にも優れています。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
    用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。付属品セキュリティカード、鍵2本材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)ロックキー式
  • Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ ABUS

    Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

    ABUS
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ABUS 64TIシリーズTitalium南京錠。Abusチタン南京錠は中から高程度の盗難リスクが予想される場合に最適です。64TIシリーズのTITALIUM南京錠は幅広いセキュリティ要件で推奨されています。 このシリーズは全モデルに偏心キーウェイ、クロムめっきシリンダコア、無心焼入れ
kinki エアーガン特集