カテゴリ
- 防犯用品(4)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- ABUS
- BEST(ベスト)[金物](11)
- GSK(10)
- KTC(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MIWA(29)
- NASTA(ナスタ)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- サンワサプライ(2)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ハイテクウッドプラス(15)
- ハッピー金属(24)
- メディアカバーマーケット(35)
- 安田(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- 栃木屋(4)
- 生興(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- 美和ロック(19)
- ブランドをもっと見る
「sk錠」の検索結果

Abus ヘビーデューティ南京錠 パドロック スチール グレイ
ABUS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Diskus 70 mm南京錠。南京錠。ステンレス鋼70 mmのボディ、硬鋼シャックル 特殊な深溶接技術で本体の強度を最大化 侵入者が攻撃用の道具を使用しにくい丸型。錆の発生しにくい材質を使用 硬鋼でシャックルのギャップを保護、ボディはステンレス鋼、錆の付かない内部パーツ 切断防止プレート、シリンダドリルを保護 5ピンタブラー機構仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:10mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:70mm●内容量:1●コード番号:347-8068アズワン品番65-7961-07
Abus 耐候性南京錠 パドロック ステンレス鋼 グレイ
ABUS¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅 60 mm、シャックル長 13 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディはヘビーデューティステンレススチール製で、シャックルは特殊合金焼き入れ鋼製です。4 ピンタンブラー機構と特殊な深溶接技術により、本体の強度を最大化しています。このロックを使用すると、貴重品 / 商品を大切に保管したり、盗難の危険性を高めたりすることができます。特長と利点丸い形状により、工具が邪魔になり、錆の発生しない素材を使用できます すべてのコンポーネントは耐腐食性 切断防止プレート、シリンダを汚れから保護 セキュリティを強化するための大規模な内部ベース 鋸引きに対する保護が強化されています 穴開け及び引っ張りに強いシリンダ 高精度の Diskus R 溶接シームにより、非常に優れた耐破損性を実現します オリジナルの Diskus R 設計: 360 ° 保護 ロックにはキーが必要(ロックされるまでキーを保持)用途タンクローリー トランスポーター セラードア 工場の Gates仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:13mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:グレー●ボディ幅:60mm●内容量:1●コード番号:422-9126アズワン品番65-7960-95
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ
ABUS¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。用途水のかかる環境付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダーロックキー式材質(吊)ステンレス鋼
Diskus(ディスカス) 20シリーズ
ABUS(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から5日以内出荷破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。用途水のかかる環境付属品キー2本材質(本体)ステンレス鋼、(ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)ステンレス鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼
掛け金/留め金 スチール 120 x 56mm 穴径12.5mm
ABUS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Diskus掛け金 / 留め金。亜鉛めっきスチールの掛け金と留め金 O/Aサイズ: 120 x 56 mm 60、70、又は80 mmのDiskus南京錠への使用に最適 あらゆる形態の衝撃から保護するためにDiskusロックのシャックルを完全に隠すように設計 強度を上げるためのバッキングプレートと高テンションボルトが付属 適合する南京錠については、< 347-8068') 347-8068/を参照仕様●材質:スチール●寸法:120 x 56mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:120mm●幅:56mm●コード番号:205-0237アズワン品番65-7961-34