NIKKO(ニッコー)[陶器]

NIKKO(ニッコー)[陶器]のページです。NIKKO(ニッコー)[陶器]は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、バイク用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ニッコー
設立1950/08/18
所在地〒669-2145 兵庫県篠山市今田町木津松山293-3
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]

    自転車用サークル錠

    NIKKO(ニッコー)[陶器](39件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
    仕様取付バンド:Φ13/16mm
  • 自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]

    自転車用サークル錠

    NIKKO(ニッコー)[陶器](27件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
    仕様取付バンド:Φ13/16/19mm材質アルミダイカストワイヤー径(Φmm)10キー方式ディンプルキー
  • ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ミニジェットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    6日以内出荷
    船舶・登山・工事現場での信号、マリンスポーツ、その他スポーツの合図、応援また家庭での防犯等にご使用下さい。
    付属品トランペット部×1、ボンベ×2本音圧(dB/m)107/1以上
  • バイク用ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    バイク用ホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥3,080税込¥3,388
    1セット
    6日以内出荷
    クロームメッキ仕上げによる美しい外観と、力強く重厚なサウンドを奏でる高低二重音 のダブルホーンです。
    定格電圧(V)12音圧レベル(dB)105~115
  • プロペラ防蝕亜鉛二ツ割 NIKKO(ニッコー)[陶器]

    プロペラ防蝕亜鉛二ツ割

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着します。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来る防蝕亜鉛です。おもに海を航行する船舶に使います。
    用途海を航行する漁船、ボート、ヨット等のシャフト船に使用材質高純度亜鉛
  • NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]

    NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
    寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
  • ミニジェットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ミニジェットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(200g)
    6日以内出荷
    ミニジェットホーン用スペアボンベ
  • オーソドックス リムプレート NIKKO(ニッコー)[陶器]

    オーソドックス リムプレート

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    翌々日出荷
    ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなリムタイプのプレートをセレクトしました。
  • オーソドックス クーププレート NIKKO(ニッコー)[陶器]

    オーソドックス クーププレート

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ORTHODOX(オーソドックス)シリーズオーソドックスなクープタイプのプレートをセレクトしました。
  • リフレクター投光器 NIKKO(ニッコー)[陶器]

    リフレクター投光器

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    翌々日出荷
    特に作業現場に適し、屋内・外用途を選ばない、タフな明かりです。本体はアルミダイキャスト製、ワットブライター電球使用で省エネタイプです。防雨プラグ付き。
    用途投光器質量(g)約1350消費電力(W)180コード長さ(m)5本体寸法(mm)150×250電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用アズワン品番64-3678-19エコロジー商品省エネ
  • DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック NIKKO(ニッコー)[陶器]

    DR-180 コンポジットマテリアルチェーンロック

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    8日以内出荷
    チェーンを特殊繊維で被覆する特許構造(特許第 3593069)を用いた全長1800mm、太さ4.8mmサイズの専用チェーンロープを採用! 工具に対する耐切断性を向上。 総重量約 120gと製品重量の軽量化を実現。 チェーンならではの「柔軟性」「取り回しやすさ」はそのままで、使わないときはスリムに束ねて狭いスペースに収納することが可能。 また、ロープ外側が繊維に覆われているので施錠対象物をキズ付けから保護します。 いままでの軽量カギの感覚で防犯性能を大幅アップ!
    用途スポーツサイクルの駐輪時等に使用。セット内容チェーンロープ、パドロック(南京錠)、キー2本材質特殊繊維、金属、ABS樹脂長さ(mm)1800色ブラックタイプワイヤー錠太さ(mm)4.8
  • シングルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    シングルトランペットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    5日以内出荷
    108dbの船舶用ソングルトランペットホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)410×101質量(g)600音圧108±3db/1m
  • ダブルトランペットホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ダブルトランペットホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    111dbの船舶用ダブルトランペットホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)460×201質量(g)1200音圧111±3db/1m
  • ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ホーンCTD ダブルトランペット型ホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
  • ホーンCT トランペット型ホーン NIKKO(ニッコー)[陶器]

    ホーンCT トランペット型ホーン

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    105dbの船舶用CTトランペット型ホーン、バフ仕上げ
    用途船舶用寸法(mm)345×99.5質量(g)520音圧105±3db/1m
  • バイク用ブレーキレバーロック NIKKO(ニッコー)[陶器]

    バイク用ブレーキレバーロック

    NIKKO(ニッコー)[陶器](10件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
    材質亜鉛ダイカスト色CP
  • 帆布足カバーマジック止(602MG バンド付) LL NIKKO(ニッコー)[陶器]

    帆布足カバーマジック止(602MG バンド付) LL

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    ¥3,298税込¥3,628
    1組
    9日以内出荷