カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- クレトイシ
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- Igus(イグス)(58)
- SHINING 3D(1)
- STMicro(1)
- Tiertime(1)
- アズワン(1)
- オカモト(1)
- セキスイ(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
「48mm×1500」の検索結果
特価

クレカット
クレトイシ¥37,980税込¥41,7781缶(20L)3日以内出荷高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。 卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。 変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。容量(L)20倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50pH値9.1(20倍)引火点(℃)なし(非危険物)適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明液状密度(g/cm3 at15℃)1.052表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など