カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
- オフィス家具/清掃用品(16)
- 切削工具・研磨材(40)
- 作業工具/電動・空圧工具(10)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(6,710)
- トラック用品(7)
- 農業資材・園芸用品(6)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO
- サンピース
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- DAYTONA(デイトナ)(5,456)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- Panasonic(パナソニック)(22,364)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,444)
- エスコ(39,928)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,584)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(40)
- 1,500-10,000円(1,660)
- 10,000-50,000円(4,108)
- 50,000-100,000円(588)
- 100,000円以上(486)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

トリプルポッキン防雨型延長コード5m
サンピース¥5,598税込¥6,1581本当日出荷10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1色ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色黒使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
NCT-5用ノズルセット
サンピース(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷SP-NCT5 専用ノズル 50ml軽量カップ付付属品計量カップ 50ml材質PE寸法(mm)注ぎ口:17全長(mm)280危険物の類別非危険物
エンジンカッター用切断砥石 金属用
サンピース(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)当日出荷から翌日出荷仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
BFX延長コード
サンピース¥6,698税込¥7,3681台当日出荷BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。質量(kg)0.65色ブラックタイプ漏電過負荷短絡保護兼用型定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3使用場所屋内・屋外漏電感度電流(mA)15
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付
サンピース¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム
サンピース¥29,980税込¥32,9781台当日出荷屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付
サンピース¥35,980税込¥39,5781台当日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7色黒タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
クイーンタイガー ブルー
サンピース(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断仕様湿式適合機種コンクリートカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥4,298~税込¥4,728~1箱(10枚)当日出荷から翌日出荷極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
クイーンタイガー ゴールド
サンピース¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
ポータブルトランス
サンピース¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷電圧降下による故障から工具を守る!付属品200V用入力プラグ(MP2566)質量(kg)14.5タイプ昇圧、降圧定格連続出力電圧(V)AC100/AC115容量(kVA)3入力電圧(V)AC100/AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×305×206入力ケーブル(mm2)3.5(3芯)×2m、端末切りっ放し
エアーダスター(ロングノズル)
サンピース¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から翌日出荷粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。仕様衝突圧強力型材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
オフセット砥石 (金属用)
サンピース¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
黒のコードリール50m屋外用アース付
サンピース¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
電工ドラム
サンピース¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷アース付きの屋内型電工ドラムです。質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3使用場所屋内特性アース付
充電式LEDハンガーチャージライト
サンピース¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5質量(kg)5.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイド色温度(K)6000光源色昼光色電池寿命約2000回充電時間(時間)約8.5電源タイプ充電式使用場所屋内、屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エアーダスター(ブロータイプ)
サンピース¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷コンプレッサーからの入力エアーの3倍以上の風量が出ますので、洗車後の広範囲の水飛ばし等にスピードアップが図れます。仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)165質量(g)248最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ラッシングベルト(両端ナローフック付き)
サンピース¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ラッシングベルト(両アイタイプ)
サンピース¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ
サンピース¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から7日以内出荷3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
サーメットチップソー スーパーMAX
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷静音タイプのサーメットチップソー用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
...