カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • SIGMA(シグマ)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 岡田装飾金物(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • イトーキ(3)
  • 富士電機(2)
  • ミツビシ(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • SMC(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • STS(1)
  • ミヤコ(1)
  • 日恵製作所(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • MOXA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24xg」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sigma 1-14 小型遠心機 SIGMA(シグマ)

    Sigma 1-14 小型遠心機

    SIGMA(シグマ)
    399,800税込439,780
    1式
    7日以内出荷
    小型でパワフルな遠心機。1-14 シリーズは大きなファンクションキー、見やすいディスプレイ、10個までのプログラムを記憶できるメモリー機能は、ユーザーの皆様に高く評価されています。また、電動式のリッドロックを採用しており、リッドを簡単に閉めることができます。パワフルなドライブにより、フルロード(24x2ml)でも最大16,602gでの遠心が可能で
    仕様●カタログNo.:SGM10015●最大収容本数:ー●スイングローター:2ml×24●アングルローター:●最大遠心力(xg):16163●最大回転数/最小回転数(rpm):14,800/200●ノイズ:<54dB●アングルローター:-●スイングローター:●温度帯:ー●プログラム数:ー●サイズ(W×D×H)(mm):266×212×176●フタ開放時の高さ(mm):310●重量(ローターなし)(kg):6●電源:100V/2A、50/60Hz●消費電力:95W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-15
  • アングルローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)

    アングルローター Sigma SGMシリーズ

    SIGMA(シグマ)
    87,980税込96,778
    1式
    7日以内出荷から48日以内出荷
  • ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)

    ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズ

    SIGMA(シグマ)
    329,800税込362,780
    1式
    48日以内出荷
    Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富なローターと収容本数。Sigma 2-16シリーズは、PCR用チューブ、丸底チューブ、コニカルチューブ、マイクロタイタープレート用のアングルローターとスイングローターが使用できます。血液サンプル中の赤血球の体積割合を測定するためのヘマトクリットローターもお使いいただけます。17種類のスイングローターとアングルローターが使用でき、それらに適合する豊富なアクセサリーがあります。アングルローターでは0.2ml~85ml、スイングローターでは0.2ml~100mlのチューブがお使いいただけます。アングルローター#12181は収容本数:50ml コニカルチューブ×6本、最大遠心力:15,294xgの特長があります。また、一般的に使用されるほとんどの採血管用に6本収容できる革新的なバケット#13296が開発されました。スイングローター#11170では、1度に最大24本の血液採取チューブ(Φ16×100mm)を最大遠心力:3,717xgで遠心分離できます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。
    仕様●収容本数:キャピラリーチューブ×24本●最大回転数(2-16P/2-16KL):12,000rpm●最大遠心力(2-16P/2-16KL):14,489xg●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-54
  • スイングローター Sigma SGMシリーズ SIGMA(シグマ)

    スイングローター Sigma SGMシリーズ

    SIGMA(シグマ)
    579,800税込637,780
    1式
    48日以内出荷
  • スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ SIGMA(シグマ)

    スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ

    SIGMA(シグマ)
    619,800税込681,780
    1式
    48日以内出荷
    Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。Sigma 3-16L、3-16KLおよびSigma 3-18KSには、豊富な種類のアングルローターおよびスイングローターを扱っており、さまざまなアプリケーションに使用可能な非常に高い汎用性があります。さらに、ほとんどの種類のチューブに対応するバケットとアダプターが十分に揃っています。Sigma 3-18KSでは特に、アングルローターの高い遠心機能により、高速性能に優れており、同様の容量の他の遠心分離機モデルと比較して、明らかに幅広い用途にお使いいただけます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。遠心分離機の種類によって、g-ロックシステムまたは従来のロータ装着システムのどちらかをお選びいただけます。バケット(SGM13124)標準付属。
    仕様●収容本数:2ml×24本●最大回転数(3-16L/3-16KL):12,500/14,000rpm●最大回転数(3-18KS):14,000rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):12,927/16,215xg●最大遠心力(3-18KS):16,215xg●フタ:アルミニウムタイプ●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-44