カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- SIGMA(シグマ)
- SMC(10)
- タンガロイ(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 川崎電線(7)
- omron(オムロン)(4)
- トップ工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KICKER(2)
- 未来工業(1)
- 三桂製作所(1)
- ヤマナカ(1)
- Vesrah(1)
- 国元商会(1)
- WEST INSTRUMENTS(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Pico Technology(1)
「2ks-16」の検索結果

スイングローター Sigma 4-16S, 4-16KS, 6-16S, 6-16KS用 SGMシリーズ
SIGMA(シグマ)¥869,800税込¥956,7801式48日以内出荷Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。コンパクトなSigma 4-16シリーズおよびSigma 6-16シリーズは、豊富な種類のスイングローター、アングルローターおよびさまざまなバケット、アダプターを取り揃えています。Sigma 4-16シリーズでは、0.2ml~750mlまでのチューブ、マイクロタイターおよびディープウェルプレートもお使いいただけます。スイングローターは、最大3リットル(750ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×60本を収容できます。機種により、250ml×6本を収容でき最大遠心力:13,131xgのアングルローターや50ml 培養チューブを23,000xg以上で遠心可能なアングルローターを揃えています。Sigma 6-16では、12種類のアングルローターと6種類のスイングローターがあり0.2~1,000mlのチューブ、血液バッグ、マイクロタイタープレートやディープウェルプレートがお使いいただけます。スイングローターは、最大4リットル(1,000ml×4本)、または最大15ml コニカルチューブ×96本または40のコニカル50ml コニカルチューブx40本を収容できます。機種により、500ml×6本を収容でき最大遠心力:17,207xgのアングルローターや250ml×6本、最大遠心力:20,300xgのアングルローターを揃えています。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。
スイングローター Sigma 3-16L, 3-16KL, SGMシリーズ
SIGMA(シグマ)¥619,800税込¥681,7801式48日以内出荷Sigma製 ローター&アクセサリー。豊富な選択肢と多数のアプリケーション。Sigma 3-16L、3-16KLおよびSigma 3-18KSには、豊富な種類のアングルローターおよびスイングローターを扱っており、さまざまなアプリケーションに使用可能な非常に高い汎用性があります。さらに、ほとんどの種類のチューブに対応するバケットとアダプターが十分に揃っています。Sigma 3-18KSでは特に、アングルローターの高い遠心機能により、高速性能に優れており、同様の容量の他の遠心分離機モデルと比較して、明らかに幅広い用途にお使いいただけます。Sigmaのローターやアクセサリーは最大負荷での厳しい耐久テストをクリアした認定された高品質の材料から作られています。遠心分離機の種類によって、g-ロックシステムまたは従来のロータ装着システムのどちらかをお選びいただけます。バケット(SGM13124)標準付属。仕様●収容本数:2ml×24本●最大回転数(3-16L/3-16KL):12,500/14,000rpm●最大回転数(3-18KS):14,000rpm●最大遠心力(3-16L/3-16KL):12,927/16,215xg●最大遠心力(3-18KS):16,215xg●フタ:アルミニウムタイプ●傾斜:90°●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-44