カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIGMA(シグマ)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- アシックス(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「a-176-50」の検索結果

Sigma 1-14 小型遠心機
SIGMA(シグマ)¥399,800税込¥439,7801式7日以内出荷小型でパワフルな遠心機。1-14 シリーズは大きなファンクションキー、見やすいディスプレイ、10個までのプログラムを記憶できるメモリー機能は、ユーザーの皆様に高く評価されています。また、電動式のリッドロックを採用しており、リッドを簡単に閉めることができます。パワフルなドライブにより、フルロード(24x2ml)でも最大16,602gでの遠心が可能で仕様●カタログNo.:SGM10015●最大収容本数:ー●スイングローター:2ml×24●アングルローター:●最大遠心力(xg):16163●最大回転数/最小回転数(rpm):14,800/200●ノイズ:<54dB●アングルローター:-●スイングローター:●温度帯:ー●プログラム数:ー●サイズ(W×D×H)(mm):266×212×176●フタ開放時の高さ(mm):310●重量(ローターなし)(kg):6●電源:100V/2A、50/60Hz●消費電力:95W●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3843-15