カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- ダイクレ
- MAZDA(マツダ)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NORGREN(4)
- 大和プラスチック(3)
- Vesrah(3)
- コーコス信岡(2)
- ホンダ(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 雅(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- おたふく手袋(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 測範社(1)
- ブランドをもっと見る
「gr82」の検索結果
特価

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 溝蓋
ダイクレ¥18,980~税込¥20,878~1台21日以内出荷材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。材質SUS821L1形状溝蓋(長方形形状)厚さ(mm)FB:2耐荷重(kN)5m2
二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋
ダイクレ¥16,980~税込¥18,678~1台21日以内出荷材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。材質SUS821L1形状桝蓋(正方形形状)厚さ(mm)FB:2耐荷重(kN)5m2